Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS RWM250 - Rauch-/Temperatursensor - Pure White


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3026676
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     RWM250
EAN/GTIN:
     4003318093869
Suchbegriffe:
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder
Rauchmelder

Übersicht

Kurzinfo  ABUS RWM250 - Rauch-/Temperatursensor - Pure White
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  ABUS
Hersteller Art. Nr.  RWM250
Modell  RWM250
EAN/UPC  4003318093869

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ABUS RWM250 - Rauch-/Temperatursensor - Pure White
Produkttyp  Rauch-/Temperatursensor
Stromquelle  Batterie
Sirenen-Schallpegel  88 dB
Farbe  Pure White
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.5 cm x 10.5 cm x 4 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Rauch-/Temperatursensor
Stromquelle  Batterie
Sirenen-Schallpegel  88 dB
  
Batterie  
Batterielebensdauer  12 Jahre
  
Verschiedenes  
Farbe  Pure White
Kennzeichnung  EN 14604:2005
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  10.5 cm
Tiefe  10.5 cm
Höhe  4 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Rauch-/Temperatursensor
Stromquelle:
Batterie
Sirenen-Schallpegel:
88 dB
Batterielebensdauer:
12 Jahre
Farbe:
Pure White
Kennzeichnung:
EN 14604:2005
Breite:
10.5 cm
Tiefe:
10.5 cm
Höhe:
4 cm
Weitere Suchbegriffe: Rauchwarnmelder, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, abus rauchmelder, rauchmelder, thermo rauchmelder, abus, rwm250, rauch/temperatursensor, pure, white, rauchtemperatursensor, rauch, temperatursensor, 09386, 093869, hitzewarnfunktion, rauchwarnmelder, inkl., inkl, standalonerauchwarnmelder, vereint, eine, weiterentwicklung, traditionellen, optischen, rauchmessung, einer, präzisen, analyse, temperaturveränderungen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 31,46*
€ 42,56*
€ 4,00*
ab € 24,29*
€ 42,89*
4 Tage
32
€ 5,99*
ab € 32,99*
€ 43,38*
5 Tage
20
€ 5,80*
ab € 34,07*
€ 44,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 51,19*
€ 65,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.