Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool Eiszapfen 2 Wege Kugelhahn - Ventil für Wasserkühlsystem - Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alphacool 17141 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 17141 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 17141 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 17141 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 17141 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 17141 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Artikel-Nr.:
     2753I-3015091
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     17141
EAN/GTIN:
     4250197171410
Suchbegriffe:
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück
Übergangs-Schlauchstück

Übersicht

Kurzinfo  Alphacool Eiszapfen 2 Wege Kugelhahn - Ventil für Wasserkühlsystem - Chrom
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Alphacool
Hersteller Art. Nr.  17141
EAN/UPC  4250197171410

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Alphacool Eiszapfen 2 Wege Kugelhahn Ventil für Wasserkühlsystem
Produkttyp  Ventil für Wasserkühlsystem
Farbe  Chrom
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.6 mm x 3.54 mm x 2.27 cm
Funktionen  G1/4"-Gewinde, 10 mm Durchmesser

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Ventil für Wasserkühlsystem
Breite  3.6 mm
Tiefe  3.54 mm
Höhe  2.27 cm
Farbe  Chrom
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  G1/4"-Gewinde, 10 mm Durchmesser

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Ventil für Wasserkühlsystem
Breite:
3.6 mm
Tiefe:
3.54 mm
Höhe:
2.27 cm
Farbe:
Chrom
Leistungsmerkmale:
G1/4"-Gewinde, 10 mm Durchmesser
Weitere Suchbegriffe: Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Flüssigkühlsystemarmatur, Wasserkühlung Armaturen, Wasserkühlung Kugelhahn, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 2" wegeventil, wasserkühlung armaturen, 17141, alphacool, eiszapfen, wege, kugelhahn, g1/4, chrome, ventil, wasserkühlsystem, chrom, wasserkhlsystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 16,46*
€ 22,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,04*
€ 39,07*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 32,07*
€ 42,98*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.