Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 302 - 2er-Pack - Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - Original - Tintenpatrone - für Deskjet 11XX, 21XX, 36XX; Envy 45XX; Officejet 38XX, 46XX (X4D37AE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3012014
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     X4D37AE
EAN/GTIN:
     0190780475898
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  HP 302 - 2er-Pack - Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - Original - Tintenpatrone - für Deskjet 11XX, 21XX, 36XX; Envy 45XX; Officejet 38XX, 46XX
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  X4D37AE
Modell  HP 302
EAN/UPC  0190780475898

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 302 - 2er-Pack - Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - Original - Tintenpatrone
Produkttyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Kapazität  ISO/IEC 24711
Enthaltene Menge  2er-Pack
Kompatibel mit  Deskjet 1110, 1112, 2130, 2131, 2132, 2134, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638; Envy 4520, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528; Officejet 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 4650, 4652, 4654, 4655, 4657, 4658

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  11.7 cm
Transporttiefe  3.8 cm
Transporthöhe  17 cm
Transportgewicht  110 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Enthaltene Anz.  2er-Pack
Kapazität  ISO/IEC 24711
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tintenpatrone (Schwarz) - bis zu 190 Seiten
1 x Tintenpatrone (Farbe) - bis zu 165 Seiten
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Schwarz, Blau, Purpur, Geld
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  HP Deskjet 1110, 1112, 2130, 2131, 2132, 2134, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638
HP Envy 4520, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528
HP Officejet 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 4650, 4652, 4654, 4655, 4657, 4658

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Transportbreite:
11.7 cm
Transporttiefe:
3.8 cm
Transporthöhe:
17 cm
Transportgewicht:
110 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Enthaltene Anz.:
2er-Pack
Kapazität:
ISO/IEC 24711
Farbkategorie:
Schwarz, Blau, Purpur, Geld

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 1110; DeskJet 1112; DeskJet 2100 Series; DeskJet 2130; DeskJet 2132; DeskJet 2134; DeskJet 2136; DeskJet 3630; DeskJet 3630 Series; DeskJet 3631; DeskJet 3632; DeskJet 3633; DeskJet 3634; DeskJet 3635; DeskJet 3636; DeskJet 3637; DeskJet 3638; DeskJet 3639; Envy 4520 e-All-in-One; Envy 4520 Series; Envy 4521 e-All-in-One; Envy 4522 e-All-in-One; Envy 4524 e-All-in-One; Envy 4525 e-All-in-One; Envy 4526 e-All-in-One; Envy 4527 e-All-in-One; Envy 4528 e-All-in-One; OfficeJet 3800 Series; OfficeJet 3830; OfficeJet 3831; OfficeJet 3832; OfficeJet 3833; OfficeJet 3834; OfficeJet 3835; OfficeJet 3836; OfficeJet 3838; OfficeJet 4650; OfficeJet 4650 Series; OfficeJet 4654; OfficeJet 4655; OfficeJet 4656; OfficeJet 4657; OfficeJet 4658; OfficeJet 5200 Series; OfficeJet 5220; OfficeJet 5230; OfficeJet 5232
Angebote (38)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 26,34*
€ 34,98*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,32*
€ 35,77*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 28,43*
€ 36,08*
3 Tage
1000
pro Stück
€ 4,15*
ab € 28,61*
€ 36,80*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 41,53*
€ 52,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.