Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Joya Touch Plus - Datenerfassungsterminal - robust - Win Embedded Compact 7 - 1 GB - 10.9 cm (4.3") (911350011)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3004576
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     911350011
EAN/GTIN:
     5711783185017
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Datalogic Joya Touch Plus - Datenerfassungsterminal - Win Embedded Compact 7 - 1 GB - 10.9 cm (4.3") Farbe TFT (854 x 480) - Barcodeleser - (2D-Imager) - SD-Steckplatz - Wi-Fi, NFC, Bluetooth - Grau, Blau - mit SD-Speicherkarte, 4 GB
Gruppe  Tablets- und e-Book-Reader
Hersteller  Datalogic
Hersteller Art. Nr.  911350011
Modell  Joya Touch Plus
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Datalogic Joya Touch Plus - Datenerfassungsterminal - Win Embedded Compact 7 - 1 GB - 10.9 cm (4.3") 10.9 cm (4.3") - mit SD-Speicherkarte, 4 GB
Produkttyp  Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem  Microsoft Windows Embedded Compact 7
Display  10.9 cm (4.3") 10.9 cm (4.3") Farbe TFT - LED-Hintergrundbeleuchtung - 854 x 480 - Multi-Touch
Prozessor  Marvell XScale PXA310
Prozessor-Taktfrequenz  806 MHz
Speicherkapazität  1 GB
RAM  512 MB
Wireless Connectivity  802.11a/b/g/n, NFC, Bluetooth 4.0 LE
Barcodelesegerät  Ja (2D-Imager)
Barcodes  GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Postnet , PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), Royal Mail, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, Intelligent Mail Barcode, UPU FICS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.67 cm x 11.6 cm x 14.5 cm
Gewicht  305 g
Farbe  Grau, Blau
Kombiniert mit  SD-Speicherkarte, 4 GB

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem  Microsoft Windows Embedded Compact 7
Kombiniert mit  SD-Speicherkarte, 4 GB
  
Display  
Typ  10.9 cm (4.3") Farbe TFT - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung  854 x 480
Farbtiefe  16 Millionen Farben
Touchscreen  Multi-Touch
Merkmale  Corning Gorilla-Glas 3
  
Prozessor  
Prozessor  Marvell XScale PXA310
Prozessor-Taktfrequenz  806 MHz
  
Speicher  
Speicherkapazität  1 GB
RAM  512 MB
  
Kommunikationsformen  
Wireless Connectivity  802.11a/b/g/n, NFC, Bluetooth 4.0 LE
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, CCXv4
Bluetooth-Profile  Bluetooth Low Energy (BLE)
  
Multimedia  
Audio  Lautsprecher
  
Eingabegerät  
Typ  Touchscreen
  
Barcodes  
Barcodelesegerät  Ja
Scanelementtyp  2D-Imager
Barcodes  GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Postnet , PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), Royal Mail, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, Intelligent Mail Barcode, UPU FICS
Max. Gebrauchsdistanz  35 cm
Min. Strichcodesymbolbreite  4 mil
  
Software  
Vorinstallierte Software  Datalogic Configuration Utility (DCU), Datalogic Firmware Utility (DFU), Datalogic Joya Touch Staging
  
Erweiterung und Konnektivität  
Erweiterung Steckplatz  1 x SD-Speicherkarte
Schnittstellen  1 x Micro-USB
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Kapazität  12 Wh
Ladezeit  2.5 Stunde(n)
Drahtloses Laden  Ja
  
Verschiedenes  
Farbe  Grau, Blau
Sensoren  Dreiachsen-Beschleunigungsmesser
Leistungsmerkmale  Green Spot-Technologie, fallsicher, kapazitiver Touchscreen, Diebstahlschutz, Beacon Geolokalisierung
Vibrationsalarm  Ja
Zubehör im Lieferumfang  Pistolengriff
Kennzeichnung  RoHS
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.67 cm
Tiefe  11.6 cm
Höhe  14.5 cm
Gewicht  305 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Produkttyp:
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem:
Microsoft Windows Embedded Compact 7
Kombiniert mit:
SD-Speicherkarte, 4 GB
Typ:
10.9 cm (4.3") Farbe TFT - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung:
854 x 480
Farbtiefe:
16 Millionen Farben
Touchscreen:
Multi-Touch
Merkmale:
Corning Gorilla-Glas 3
Prozessor:
Marvell XScale PXA310
Prozessor-Taktfrequenz:
806 MHz
Speicherkapazität:
1 GB
RAM:
512 MB
Wireless Connectivity:
802.11a/b/g/n, NFC, Bluetooth 4.0 LE
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, CCXv4
Bluetooth-Profile:
Bluetooth Low Energy (BLE)
Audio:
Lautsprecher
Barcodelesegerät:
Ja
Scanelementtyp:
2D-Imager
Max. Gebrauchsdistanz:
35 cm
Min. Strichcodesymbolbreite:
4 mil
Erweiterung Steckplatz:
1 x SD-Speicherkarte
Schnittstellen:
1 x Micro-USB
Technologie:
Lithium-Ionen
Kapazität:
12 Wh
Ladezeit:
2.5 Stunde(n)
Drahtloses Laden:
Ja
Farbe:
Grau, Blau
Sensoren:
Dreiachsen-Beschleunigungsmesser
Vibrationsalarm:
Ja
Zubehör im Lieferumfang:
Pistolengriff
Kennzeichnung:
RoHS
Breite:
7.67 cm
Tiefe:
11.6 cm
Höhe:
14.5 cm
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Datenerfassungsterminal, Datenterminal, Handheld, Handheld-Terminal, Handheldterminal, Mobilcomputer, Mobile Datenerfassung, Mobiles Datenerfassungsgerät, barcode scanner datalogic, barcode scanner, 911350011, datalogic, touch, blau, grau, joya, plus, embedded, compact, farbe, bluetooth, wlan, spot, datenerfassungsterminal, robust, 10.9, 4.3", barcodeleser, 2dimager, sdsteckplatz, wifi, sdspeicherkarte, mobiles, datenerfassungsgerät, imager, pistolengriff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 758,19*
€ 834,08*
Frei Haus
ab € 754,48*
€ 834,87*
€ 9,90*
ab € 781,59*
€ 861,00*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 824,91*
€ 912,59*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,59*
€ 1.085,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,91*
€ 1.085,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,32*
€ 1.054,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,28*
€ 1.030,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,91*
€ 981,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
91ACC0036
ab € 23,42*
Zubehör
Datalogic
91ACC0043
ab € 450,14*
Zubehör
Datalogic
91ACC0047
ab € 5,53*
Zubehör
Datalogic
91ACC0048
ab € 57,42*
Zubehör
Datalogic
91ACC0049
ab € 37,51*
Zubehör
Datalogic
91ACC0050
ab € 14,29*
Zubehör
Datalogic
91ACC0069
ab € 455,02*
Zubehör
Datalogic
95A051041
ab € 10,67*
Zubehör
Datalogic
95ACC1213
ab € 13,15*
Zubehör
Datalogic
91ACC0052
ab € 25,68*
Zubehör
Datalogic
91ACC0063
ab € 30,22*
Zubehör
Datalogic
91ACC0062
ab € 32,36*
Zubehör
Datalogic
91ACC0064
ab € 32,54*
Zubehör
Datalogic
91ACC0065
ab € 32,47*
Zubehör
Datalogic
91ACC0066
ab € 32,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.