Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOODRAM TWISTER - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - Schwarz/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goodram UTS2 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Goodram UTS2 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Goodram UTS2 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Goodram UTS2 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Goodram UTS2 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Goodram UTS2 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-2980151
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     UTS2-0320K0R11
EAN/GTIN:
     5908267920381
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  GOODRAM TWISTER - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - Schwarz/Silber
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Wilk Elektronik
Hersteller Art. Nr.  UTS2-0320K0R11
Modell  TWISTER
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  GOODRAM TWISTER - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB
Paketierte Menge  1
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Geschwindigkeit  20 MB/s (Lesen) 5 MB/s (Schreiben)
Speicherkapazität  32 GB
Interfacetyp  USB 2.0
Farbe  Schwarz
Silber
Erforderliches Betriebssystem  Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  32 GB
Breite  1.93 cm
Tiefe  1.07 cm
Höhe  5.71 cm
Gewicht  15 g
Farbe  Schwarz
Silber
  
Speicher  
Geschwindigkeit  20 MB/s (Lesen) 5 MB/s (Schreiben)
Interfacetyp  USB 2.0
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
32 GB
Breite:
1.93 cm
Tiefe:
1.07 cm
Höhe:
5.71 cm
Farbe:
Schwarz , Silber
Geschwindigkeit:
20 MB/s (Lesen) 5 MB/s (Schreiben)
Interfacetyp:
USB 2.0
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 32gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, goodram, 0320, uts20320k0r11, uts2, 0320k0r11, 32gb, black, silber, leopard, lion, schwarz, usbstick, typa, 10.5, 10.6, snow, 10.7, 10.8, mountain, drehring, schockresistent, röntgenstrahlenbeständig, rntgenstrahlenbestndig, stick
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 3,09*
€ 5,06*
4 Tage
7
€ 1,00*
ab € 9,47*
€ 13,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,64*
€ 23,43*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOODRAM
UME2-1280Y0R11
ab € 10,62*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0160Y0R11
ab € 2,70*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0160W0R11
ab € 2,70*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0320Y0R11
ab € 2,97*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0320W0R11
ab € 2,98*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0640Y0R11
ab € 3,64*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0640W0R11
ab € 3,64*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0080Y0R11
ab € 2,87*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0080W0R11
ab € 2,88*
Zubehör
GOODRAM
UME3-1280EFR11
ab € 6,61*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0160EFR11
ab € 3,42*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0320EFR11
ab € 3,51*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0640EFR11
ab € 4,11*
Zubehör
GOODRAM
UME3-1280O0R11
ab € 6,27*
Zubehör
GOODRAM
UME3-1280K0R11
ab € 6,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.