Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoodRam UPI2 - 32 GB - USB Typ-A - 2.0 - 20 MB/s - Kappe - Schwarz (UPI2-0320K0R11)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2980138
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     UPI2-0320K0R11
EAN/GTIN:
     5908267920473
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Hauptmerkmale

Leistung  
Kapazität  32 GB
USB-Version  USB 2.0
USB-Anschluss  Typ A
Lightning-Anschluss  Nicht
Mikro-USB-Stecker  Nicht
Fingerabdruckscanner  Nicht
Lesegeschwindigkeit  20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  5 MB/s
Unterstützte Windows-Betriebssysteme  Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme  Ja
Plug und Play  Ja
  
Design  
Formfaktor  Kappe
Produktfarbe  Schwarz
Schutzfunktion  Schockresistent, Röntgenstrahlenbeständig
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  25 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  5 - 95%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  15,5 mm
Tiefe  7 mm
Höhe  20,6 mm
Gewicht  3 g
Verpackungsbreite  103 mm
Verpackungshöhe  123 mm
  
Verpackungsinformation  
Anzahl  1
Verpackungsart  Sichtverpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kapazität:
32 GB
USB-Version:
USB 2.0
USB-Anschluss:
Typ A
Lightning-Anschluss:
Nicht
Mikro-USB-Stecker:
Nicht
Fingerabdruckscanner:
Nicht
Lesegeschwindigkeit:
20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
5 MB/s
Unterstützte Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Plug und Play:
Ja
Formfaktor:
Kappe
Produktfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Schockresistent, Röntgenstrahlenbeständig
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
25 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95%
Breite:
15,5 mm
Tiefe:
7 mm
Höhe:
20,6 mm
Verpackungsbreite:
103 mm
Verpackungshöhe:
123 mm
Anzahl:
1
Verpackungsart:
Sichtverpackung
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 32gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, goodram, 0320, upi20320k0r11, schwarz, leopard, lion, upi2, 0320k0r11, usbstick, typa, 32gb, 10.5, 10.6, snow, 10.7, 10.8, mountain, kappe, schockresistent, röntgenstrahlenbeständig, rntgenstrahlenbestndig, stick
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,60*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOODRAM
UME2-1280Y0R11
ab € 13,41*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0160Y0R11
ab € 3,46*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0160W0R11
ab € 3,47*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0320Y0R11
ab € 3,81*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0320W0R11
ab € 3,78*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0640Y0R11
ab € 4,61*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0640W0R11
ab € 4,63*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0080Y0R11
ab € 3,69*
Zubehör
GOODRAM
UME2-0080W0R11
ab € 3,67*
Zubehör
GOODRAM
UME3-1280EFR11
ab € 8,62*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0160EFR11
ab € 4,37*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0320EFR11
ab € 4,50*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0640EFR11
ab € 5,07*
Zubehör
GOODRAM
UME3-1280O0R11
ab € 8,10*
Zubehör
GOODRAM
UME3-1280K0R11
ab € 8,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.