Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2979027 Herst.-Nr.: UTS3-0320K0R11 EAN/GTIN: 5908267920824 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | GOODRAM UTS3 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.1 Gen 1 - Schwarz | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | Wilk Elektronik | Hersteller Art. Nr. | UTS3-0320K0R11 | EAN/UPC | 5908267920824 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | GOODRAM UTS3 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Interfacetyp | USB 3.1 Gen 1 | Speicherkapazität | 32 GB | Farbe | Schwarz | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 SP4 oder höher, Linux 2.6.x oder höher, Apple MacOS X 10.5.x oder hundamp;#246;her | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 32 GB | Farbe | Schwarz | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 60 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 20 MB/s | Interfacetyp | USB 3.1 Gen 1 | Besonderheiten | Windows ReadyBoost-fähig, Metallgehäuse | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 SP4 oder höher, Linux 2.6.x oder höher, Apple MacOS X 10.5.x oder hundamp;#246;her | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 57.1 mm | Tiefe | 19.3 mm | Höhe | 10.7 mm | Gewicht | 15 g | | | Abmessungen undamp; Gewicht (Transport) | | Transportbreite | 103 mm | Transporthöhe | 123 mm | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität: | 32 GB | Farbe: | Schwarz | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 60 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | Bis zu 20 MB/s | Interfacetyp: | USB 3.1 Gen 1 | Besonderheiten: | Windows ReadyBoost-fähig, Metallgehäuse | Breite: | 57.1 mm | Tiefe: | 19.3 mm | Höhe: | 10.7 mm | Transportbreite: | 103 mm | Transporthöhe: | 123 mm | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 70 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 5 - 95% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, 32gb speicherstick usb 3.0, flash stick, usb 3.0 flash stick, goodram, uts3, schwarz, 0320, uts30320k0r11, 0320k0r11, 32gb, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, black, usbstick, stick, czarny, [usb, 3.0], typa |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 3,31* | € 5,38* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,72* | € 7,80* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 9,76* | € 14,13* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,91* | € 23,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|