Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2969806 Herst.-Nr.: ECMSDM128GXC10GP EAN/GTIN: 3126170142283 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | EMTEC Gold+ - Flash-Speicherkarte (SD-Adapter inbegriffen) - 128 GB - Class 10 - microSD - Gold | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | EMTEC | Hersteller Art. Nr. | ECMSDM128GXC10GP | Modell | Gold+ | EAN/UPC | 3126170142283 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | EMTEC Gold+ - Flash-Speicherkarte - 128 GB - microSD | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Formfaktor | microSD | Speicherkapazität | 128 GB | Geschwindigkeit | Class 10 | Farbe | Gold | Enthaltener Speicheradapter | microSD/SD-Adapter | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität | 128 GB | Farbe | Gold | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | SD Speed Class | Class 10 | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 85 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 21 MB/s | Formfaktor | microSD | Enthaltener Speicheradapter | microSD/SD-Adapter | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität: | 128 GB | Farbe: | Gold | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | SD Speed Class: | Class 10 | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 85 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | Bis zu 21 MB/s | Formfaktor: | microSD | Enthaltener Speicheradapter: | microSD/SD-Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 128gb class 10, micro sd, micro sd 128gb, emtec, gold, 128gb, gold+, microsd, ecmsdm128gxc10gp, class, flashspeicherkarte, sdadapter, inbegriffen, flash, speicherkarte, adapter, microsdxc, cl10, uhsi, blister, 85mb/s, elitegold, 85mbs, 85mb, securedigitalcard, allnet, +adapter, card, sdxc |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 10,28* | € 14,55* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 15,46* | € 21,43* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 19,53* | € 27,00* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 29,02* | € 39,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|