Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANDBERG RDX 5.25" Internal drive, S-ATA III interface, black 10-pack for System Integrators (8815-RDX)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2954230
Hersteller:
     Overland Storage
Herst.-Nr.:
     8815-RDX
EAN/GTIN:
     7050771088151
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
tandberg rdx laufwerk intern
rdx drives

Übersicht

Kurzinfo  Tandberg RDX QuikStor - Laufwerk - RDX - Serial ATA - intern - 13.3 cm (5.25") - Schwarz (Packung von 10)
Gruppe  Datenträgerlaufwerke
Hersteller  Tandberg Data
Hersteller Art. Nr.  8815-RDX
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Tandberg RDX QuikStor - RDX-Laufwerk - Serial ATA
Gerätetyp  RDX-Laufwerk - intern
Paketierte Menge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Farbe  Schwarz
Schnittstelle  Serial ATA
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.6 cm x 17.072 cm x 4.1 cm
Gewicht  635 g
Wechselplatte  RDX - 13.3 cm x 1/2H (5.25" x 1/2H)
Medientyp  RDX
Datenübertragungsrate  330 MBps (intern)

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Gerätetyp  RDX-Laufwerk - intern
Farbe  Schwarz
Schnittstelle  Serial ATA
Breite  14.6 cm
Tiefe  17.072 cm
Höhe  4.1 cm
Gewicht  635 g
  
Wechselplatte  
Typ  RDX - 13.3 cm x 1/2H (5.25" x 1/2H)
Medientyp  RDX
Datenübertragungsrate  330 MBps (intern)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit  15 ms
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6Gb/s
Kompatible Einschübe  Von vorne zugänglich - 13.3 cm x 1/2H (5.25" x 1/2H)
  
Verschiedenes  
MTBF  550,000 Stunde(n)
Kennzeichnung  VCCI, C-Tick, CISPR 22 Class B, CISPR 24, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, FCC CFR47 Part 15 B
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows XP, SuSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server 2003, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Red Hat Fedora Core 5, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows Small Business Server 2008, CentOS, Microsoft Windows Small Business Server 2011, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,9 kg
Paketierte Menge:
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Gerätetyp:
RDX-Laufwerk - intern
Farbe:
Schwarz
Schnittstelle:
Serial ATA
Breite:
14.6 cm
Tiefe:
17.072 cm
Höhe:
4.1 cm
Typ:
RDX - 13.3 cm x 1/2H (5.25" x 1/2H)
Medientyp:
RDX
Datenübertragungsrate:
330 MBps (intern)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit:
15 ms
Schnittstellen:
1 x SATA 6Gb/s
Kompatible Einschübe:
Von vorne zugänglich - 13.3 cm x 1/2H (5.25" x 1/2H)
MTBF:
550,000 Stunde(n)
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: rdx drives tandberg, tandberg, overland, 8815, 8815rdx, black, quikstor, laufwerk, 5.25, drive, sata, kartusche, serial, intern, 5.25", 13.3, schwarz, packung, zoll, internal, interface, 10pack, system, integrators, 7050779088153, pack, internes
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.628,96*
€ 1.752,83*
Frei Haus
ab € 1.653,04*
€ 1.766,85*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.677,33*
€ 1.785,02*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 1.692,66*
€ 1.807,15*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.698,32*
€ 1.813,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.813,78*
€ 2.158,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.802,75*
€ 2.145,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.757,83*
€ 2.091,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.728,59*
€ 2.057,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.698,32*
€ 2.021,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.