Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 VF316GAR-3E - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 3.0 - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2940988
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     VF316GAR-3E
EAN/GTIN:
     0662919090604
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  V7 VF316GAR-3E - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 3.0 - Schwarz
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  V7
Hersteller Art. Nr.  VF316GAR-3E
Modell  VF316GAR-3E
EAN/UPC  0662919090604

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  V7 VF316GAR-3E - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 3.0
Speicherkapazität  16 GB
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  16 GB
Farbe  Schwarz
  
Arbeitsspeicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 50 MB/s
Interfacetyp  USB 3.0
Besonderheiten  Sperrmodus, schlagfest
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  20.3 mm
Tiefe  10.2 mm
Höhe  55.9 mm
Gewicht  8 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
16 GB
Farbe:
Schwarz
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 50 MB/s
Interfacetyp:
USB 3.0
Besonderheiten:
Sperrmodus, schlagfest
Breite:
20.3 mm
Tiefe:
10.2 mm
Höhe:
55.9 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 3.2 16 gb, flash stick, flash stick 16 gb, vf316gar3e, vf316gar, 16gb, schwarz, flash, drive, black, 50mb/s, read, 15mb/s, write, usbflashlaufwerk, j153304, usbstick, 153304, 50mbs, 15mbs, 50mb, 15mb, laufwerk, stick
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 5,12*
9 Tage
100
€ 5,00*
ab € 3,63*
€ 5,86*
4 Tage
646
€ 1,00*
ab € 9,98*
€ 14,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 11,37*
€ 16,42*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.