Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan TFD-4010M12Z - Gehäuselüfter - 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-293780
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     TFD-4010M12Z
EAN/GTIN:
     4260120530641
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 12v
gehäuselüfter

Übersicht

Kurzinfo  Titan TFD-4010M12Z - Gehäuselüfter - 40 mm
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  TITAN Technology
Hersteller Art. Nr.  TFD-4010M12Z
Modell  TFD-4010M12Z
EAN/UPC  4260120530641

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Titan TFD-4010M12Z - Gehäuselüfter
Produkttyp  Gehäuselüfter
Lüfterdurchmesser  40 mm
Gebläsehöhe  10 mm
Lüfterlager  Z-Achsenlager
Drehgeschwindigkeit  5000 U/min
Luftstrom  8.84 mü/h (5,2 CFM)
Geräuschpegel  21 dBA
Nennspannung  12 V
Produktmaterial  Kunststoff
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4 cm x 4 cm x 1 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Gehäuselüfter
Produktmaterial  Kunststoff
Breite  4 cm
Tiefe  4 cm
Höhe  1 cm
  
Kühlkörper und Lüfter  
Lüfterdurchmesser  40 mm
Gebläsehöhe  10 mm
Lüfterlager  Z-Achsenlager
Drehgeschwindigkeit  5000 U/min
Luftstrom  8.84 mü/h (5,2 CFM)
Luftdruck  2,54 mm
Geräuschpegel  21 dBA
Nennspannung  12 V
Nennstrom  0.07 A
Energieverbrauch  0.84 W

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Gehäuselüfter
Produktmaterial:
Kunststoff
Breite:
4 cm
Tiefe:
4 cm
Höhe:
1 cm
Lüfterdurchmesser:
40 mm
Gebläsehöhe:
10 mm
Lüfterlager:
Z-Achsenlager
Drehgeschwindigkeit:
5000 U/min
Luftstrom:
8.84 mü/h (5,2 CFM)
Luftdruck:
2,54 mm
Geräuschpegel:
21 dBA
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
0.07 A
Energieverbrauch:
0.84 W
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 1cm, titan, 4010, tfd4010m12z, 4010m12z, 5000, gehuselfter, lfter, measurements:, lüfter, 40x40x10mm, tachosignal, flüssigkeitsgleitlager, m³/h, u/min, db(a, measurements, flssigkeitsgleitlager, umin, flüssigkeits, gleitlager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,12*
€ 3,34*
32 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 2,13*
€ 3,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,32*
€ 20,17*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.