| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-293551 Herst.-Nr.: 39908018B EAN/GTIN: 4040849112195 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | exertis Connect - Netzwerk-Cable-Boots - Blau (Packung mit 10) | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | Exertis Connect | Hersteller Art. Nr. | 39908018B | EAN/UPC | 4048889021644 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | exertis Connect Netzwerk-Cable-Boots | Produkttyp | Netzwerk-Cable-Boots | Packungsmenge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Farbe | Blau | Ausführliche Details Allgemein | | Packungsmenge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp | Netzwerk-Cable-Boots | Farbe | Blau | | | Verschiedenes | | Kompatibler Anschlusstyp | RJ-45 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Packungsmenge: | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp: | Netzwerk-Cable-Boots | Farbe: | Blau | Kompatibler Anschlusstyp: | RJ-45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: knickschutztülle rj45, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle blau, blau, dsit, rj45, tule_blauw, 39908018b, 39908018, tuleblauw, tule, exertis, connect, netzwerkcableboots, packung, knickschutztülle, modularstecker, rundkabel, verhindert, beschädigungen, stecker, tecline, knickschutztlle, beschdigungen, netzwerk, cable, boots |
| | |
| |