Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterdurchführung für Satellitenkabel Ermöglicht das Durchführen eines Satellitenkabels ohne ein Loch zu bohren (39910000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-293241
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     39910000
EAN/GTIN:
     4040849118371
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel

Übersicht

Kurzinfo  exertis Connect - HF-Kabel - F-Stecker weiblich zu F-Stecker weiblich - 22 cm
Gruppe  Kabel
Hersteller  Exertis Connect
Hersteller Art. Nr.  39910000
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  exertis Connect HF-Kabel - 22 cm
Kabel  HF-Kabel
Länge  22 cm
Anschluss  F-Stecker - weiblich
Stecker (zweites Ende)  F-Stecker - weiblich

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  HF-Kabel
Impedanz  75 Ohm
Länge  22 cm
  
Konnektivität  
Anschluss  F-Stecker - weiblich
Stecker (zweites Ende)  F-Stecker - weiblich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabeltyp:
HF-Kabel
Impedanz:
75 Ohm
Länge:
22 cm
Anschluss:
F-Stecker - weiblich
Stecker (zweites Ende):
F-Stecker - weiblich
Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel, 39910000, fstecker, fensterdurchführung, inline, 69802w, weiblich, 4043718102792, 69802, fensterdurchfhrung, stecker, inline®, kabel, weiß, exertis, connect, hfkabel, satellitenkabel, ermöglicht, durchführen, eines, satellitenkabels, ohne, loch, bohren, tecline, ermglicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.