Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark - Fotoleitereinheit - 1 x Schwarz - 60000 Seiten - LCCP (W850H22G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-291742
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     W850H22G
EAN/GTIN:
     0734646317313
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Übersicht

Kurzinfo  Lexmark - Fotoleitereinheit - 1 x Schwarz - 60000 Seiten - LCCP
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Lexmark International
Hersteller Art. Nr.  W850H22G
Modell  
EAN/UPC  0734646317313

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lexmark Fotoleitereinheit
Verbrauchsmaterialtyp  Fotoleitereinheit
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 60000 Seiten
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  19.4 cm
Transporttiefe  49 cm
Transporthöhe  19 cm
Transportgewicht  2.4 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Fotoleitereinheit
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 60000 Seiten
  
Verschiedenes  
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Transportbreite:
19.4 cm
Transporttiefe:
49 cm
Transporthöhe:
19 cm
Transportgewicht:
2.4 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Fotoleitereinheit
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 60000 Seiten
Preistyp:
Lexmark Cartridge Collection Program

Kompatible Geräte:
Lexmark:
Optra W 850 DN; Optra W 850 N; Optra W 850 Series; W 850 DN; W 850 N; W 850 Series
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Lexmark, Entwicklereinheit Lexmark, Fotoeinheit Lexmark, Fotoleiter Lexmark, Photoleiter Lexmark, Trommeleinheit Lexmark, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark bildtrommel, bildtrommel, lexmark, w850h22g, fotoleitereinheit, schwarz, lccp, w850dn, w850n, w850, 60000, 60.000, seiten, photoconductor, standardkapazität, 1erpack, series, standardkapazitt, pack, fotoleiter, optra, black, 60.000seiten, original, trommeleinheit, w850n/dn, fotoleiterkit, 60000seiten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 174,14*
€ 206,87*
€ 1,95*
ab € 191,70*
€ 222,57*
1 Tag
5
€ 4,50*
ab € 193,12*
€ 223,79*
€ 4,50*
ab € 194,06*
€ 225,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 204,60*
€ 235,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,81*
€ 280,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,58*
€ 275,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,08*
€ 252,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,15*
€ 250,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,60*
€ 243,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
W850H21G
ab € 219,89*
Sonstiges
Lexmark
X644H21E
ab € 459,26*
Sonstiges
Lexmark
X792X2CG
ab € 443,30*
Sonstiges
Lexmark
X792X2KG
ab € 271,96*
Sonstiges
Lexmark
E462U11E
ab € 289,74*
Sonstiges
Lexmark
X746A1YG
ab € 177,83*
Sonstiges
Lexmark
E450H21E
ab € 237,93*
Sonstiges
Lexmark
E462U21G
ab € 361,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.