Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2910840 Herst.-Nr.: 408010 EAN/GTIN: 4961311909887 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Ricoh SP 150HE - Schwarz - Original - Tonerpatrone | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Ricoh | Hersteller Art. Nr. | 408010 | Modell | SP 150HE | EAN/UPC | 4961311909887 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Ricoh SP 150HE - Schwarz - Original - Tonerpatrone | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Schwarz | Kapazität | Bis zu 1500 Seiten ISO/IEC 19752 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Schwarz | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Kapazität | Bis zu 1500 Seiten ISO/IEC 19752 | | | Verschiedenes | | Farbkategorie | Schwarz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Kapazität: | Bis zu 1500 Seiten ISO/IEC 19752 | Farbkategorie: | Schwarz |
Kompatible Geräte: | | Ricoh: | Aficio SP 150; Aficio SP 150 s; Aficio SP 150 Series; Aficio SP 150 sF; Aficio SP 150 sU; Aficio SP 150 sUW; Aficio SP 150 w; Aficio SP 150 x; Sp SP 150; Sp SP 150 s; Sp SP 150 Series; Sp SP 150 sF; Sp SP 150 sU; Sp SP 150 sUW; Sp SP 150 w; Sp SP 150 x |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Ricoh, Inkjet-Patrone Ricoh, Ricoh Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone Ricoh, Druckerpatrone für Ricoh, Inkjet-Patrone für Ricoh, Tintenstrahlpatrone für Ricoh, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, toner ricoh schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, ricoh, 408010, schwarz, 150he, original, toner, tonerpatrone, 150su, 150suw, 150w, 1500, seiten, black, type, sp150, 1.500, sp150hc, sp150he, 150hc, 150/w/su/suw, 1.500s, 1500seiten, aficio, sp150x/150sf/150s, high, capacity |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 42,75* | € 57,49* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 43,34* | € 57,56* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,56* | € 57,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 43,70* | € 57,89* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 55,22* | € 72,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|