Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2909248 Herst.-Nr.: 85113 EAN/GTIN: 4043619851133 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - Gender Changer für Display - DisplayPort (W) - bis - DisplayPort (W) - 25 cm (DisplayPort 1.1) - Schwarz | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 85113 | Modell | | EAN/UPC | 4043619851133 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Gender Changer für Display - 25 cm | Typ | Gender Changer für Display | Kabeleigenschaften | Goldbeschichtete Anschlüsse, Schraubenlöcher, Paneel montierbar | Länge | 25 cm | Anschlüsse | 1 x 20-poliger DisplayPort - weiblich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x 20-poliger DisplayPort - weiblich | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Gender Changer für Display | American Wire Gauge (AWG) | 30 | Kabeleigenschaften | Goldbeschichtete Anschlüsse, Schraubenlöcher, Paneel montierbar | Länge | 25 cm | Farbe | Schwarz | Farbkategorie | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschlüsse | 1 x 20-poliger DisplayPort - weiblich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x 20-poliger DisplayPort - weiblich | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | 2 screws | Kennzeichnung | DisplayPort 1.1 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ: | Gender Changer für Display | American Wire Gauge (AWG): | 30 | Länge: | 25 cm | Farbe: | Schwarz | Farbkategorie: | Schwarz | Anschlüsse: | 1 x 20-poliger DisplayPort - weiblich | Anschlussstellen (Andere Seite): | 1 x 20-poliger DisplayPort - weiblich | Zubehör im Lieferumfang: | 2 screws | Kennzeichnung: | DisplayPort 1.1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DisplayPort Kabel, DisplayPort Verlängerung, Gender Changer, Invertieradapter, delock adapter displayport, displayport kabel, delock displayport kabel, displayport, delock, 85113, buchse, schwarz, displayportbuchse/steckerwandler, displayportbuchsesteckerwandler, steckerwandler, kabel, einbau, 4014619551866, 60hz, [851, 025m |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,28* | € 6,54* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 4,67* | € 7,10* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,65* | € 11,13* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,50* | € 23,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|