Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-290904 Herst.-Nr.: ANB-00021 EAN/GTIN: 0882224741804 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Microsoft Wired Keyboard 600 - Tastatur - USB - Englisch - Schwarz | Gruppe | Tastaturen | Hersteller | Microsoft | Hersteller Art. Nr. | ANB-00021 | Modell | Wired Keyboard 600 | EAN/UPC | 8822247418040 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Microsoft Wired Keyboard 600 - Tastatur - Englisch - Schwarz | Gerätetyp | Tastatur | Schnittstelle | USB | Layout | Englisch | Tastaturkurzbefehl-Funktion | Multimedia, Taschenrechner, Lautstärkeregler, Stummtaste | Besonderheiten | Spritzwassergeschützt | Farbe | Schwarz | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 45.6 cm x 16 cm | Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Tastatur | Schnittstelle | USB | | | Eingabegerät | | Tastaturkurzbefehl-Funktion | Multimedia, Taschenrechner, Lautstärkeregler, Stummtaste | Layout | Englisch | Besonderheiten | Spritzwassergeschützt | Breite | 45.6 cm | Tiefe | 16 cm | | | Verschiedenes | | Farbe | Schwarz | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | | | Software undamp; Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.2 - 10.5 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,8 kg | Gerätetyp: | Tastatur | Schnittstelle: | USB | Tastaturkurzbefehl-Funktion: | Multimedia, Taschenrechner, Lautstärkeregler, Stummtaste | Layout: | Englisch | Besonderheiten: | Spritzwassergeschützt | Breite: | 45.6 cm | Tiefe: | 16 cm | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Kabel: | 1 x USB-Kabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microsoft tastaturen, microsoft keyboard, microsoft, wired, keyboard, 00021, anb00021, tastatur, englisch, schwarz, klaviatura, laidu, multimedia, išdestymas, juodas, anglu, zwart, black, idestymas |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 12,13* | € 17,11* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 22,00* | € 30,31* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 26,07* | € 35,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|