Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2908934 Herst.-Nr.: SDDDC2-128G-G46 EAN/GTIN: 0619659142063 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | SanDisk Ultra Dual - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.1 / USB Type-C | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | SanDisk | Hersteller Art. Nr. | SDDDC2-128G-G46 | Modell | Ultra Dual | EAN/UPC | 0619659142063 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | SanDisk Ultra Dual - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Interfacetyp | USB 3.1 / USB Type-C | Speicherkapazität | 128 GB | Lokalisierung | Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.6 oder höher, Android, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 128 GB | Kompatibilität | Nicht spezifisch | Lokalisierung | Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa | | | Speicher | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 150 MB/s | Interfacetyp | USB 3.1 / USB Type-C | Besonderheiten | Kompatibel mit USB On-The-Go, USB Typ-A und USB Typ-C Dualstecker | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.6 oder höher, Android, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10 | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 9.4 mm | Tiefe | 20.07 mm | Höhe | 38.1 mm | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität: | 128 GB | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 150 MB/s | Interfacetyp: | USB 3.1 / USB Type-C | Breite: | 9.4 mm | Tiefe: | 20.07 mm | Höhe: | 38.1 mm | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 45 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Speicherstick, USB Stick, USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb3.1 128gb, dvd drives, sandisk ssd flash stick, sandisk, sdddc2128gg46, sdddc2, 128g, ultra, dual, drive, typec, type, 128gb, usbc, usbstick, 00173339, stick, usbflashlaufwerk, mb/s, flash, silber, typea, laufwerk, retail, 3.0/usba, disk, flashdrive, schwarz, typc |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,80* | ab € 11,72* | € 15,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 11,76* | € 16,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 13,05* | € 17,78* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,25* | € 17,96* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 21,78* | € 28,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|