Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-289464 Herst.-Nr.: R2121 EAN/GTIN: 0603456068732 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Evolis Monochrome ribbon - Schwarz - Farbband - für Evolis Quantum | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Evolis | Hersteller Art. Nr. | R2121 | Modell | Monochrome ribbon | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Evolis Monochrome ribbon - 1 - Schwarz - Farbband | Produkttyp | Farbband | Drucktechnologie | Thermal Transfer | Druckfarbe | Schwarz | Ergiebigkeit | Bis zu 5.000 Bilder | Enthaltene Menge | 1 | Kompatibel mit | Evolis Quantum | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Farbband | Drucktechnologie | Thermal Transfer | Farbe | Schwarz | Enthaltene Anz. | 1 | Ergiebigkeit | Bis zu 5.000 Bilder | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Evolis Quantum | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Farbband | Drucktechnologie: | Thermal Transfer | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 1 | Ergiebigkeit: | Bis zu 5.000 Bilder | Kompatibel mit: | Evolis Quantum |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: farbband kartendrucker schwarz, farbband kartendrucker, evolis, farbband, schwarz, 5000, monochrome, r2121, quantum, 2121, passt, für:, karten, farbe:, ribbon, primacy, farbe, quantumsup2/sup, quantumsup2sup, quantum2 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,37* | € 46,01* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 44,92* | € 61,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|