Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 VF3GAR-3E - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB - USB 3.0 - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2885486
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     VF38GAR-3E
EAN/GTIN:
     0662919087369
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  V7 VF3GAR-3E - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB - USB 3.0 - Schwarz
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  V7
Hersteller Art. Nr.  VF3GAR-3E
Modell  VF3GAR-3E
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  V7 VF3GAR-3E - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 3.0
Speicherkapazität  8 GB
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  8 GB
Farbe  Schwarz
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 30 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 8 MB/s
Interfacetyp  USB 3.0
Besonderheiten  Einschiebbarer Anschluss, schmutzabweisend, schlagfest, Schlüsselanhängeröse, staubabweisend
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  20.3 mm
Tiefe  10.2 mm
Höhe  55.9 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
8 GB
Farbe:
Schwarz
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 30 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 8 MB/s
Interfacetyp:
USB 3.0
Breite:
20.3 mm
Tiefe:
10.2 mm
Höhe:
55.9 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, v7 usb stick 8gb, flash stick, speicher-stick 8gb, vf38gar3e, vf38gar, vf3gar3e, usbflashlaufwerk, schwarz, flash, drive, black, vf3gar, laufwerk, flashdrive, 30mb/s, read, 8mb/s, write, retractable, connector, 30mbs, 8mbs, 30mb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 4,98*
10 Tage
100
€ 5,00*
ab € 3,52*
€ 5,69*
5 Tage
123
€ 1,00*
ab € 9,90*
€ 14,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 11,48*
€ 16,54*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.