Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store n Go Pin Stripe USB Drive - USB-Flash-Laufwerk - 128GB - USB3.0 - Schwarz (49319)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2879929
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49319
EAN/GTIN:
     0023942493198
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  Verbatim Store n Go Pin Stripe USB Drive - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.0 - Schwarz
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Verbatim
Hersteller Art. Nr.  49319
EAN/UPC  0023942493198

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Verbatim Store n Go Pin Stripe USB Drive - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 3.0
Speicherkapazität  128 GB
Farbe  Schwarz
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.4 oder höher, Linux 2.4.0 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  128 GB
Farbe  Schwarz
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Interfacetyp  USB 3.0
Besonderheiten  Schlüsselanhängeröse
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.4 oder höher, Linux 2.4.0 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  15 mm
Tiefe  29 mm
Höhe  5.5 mm
Gewicht  3.6 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
128 GB
Farbe:
Schwarz
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Interfacetyp:
USB 3.0
Besonderheiten:
Schlüsselanhängeröse
Breite:
15 mm
Tiefe:
29 mm
Höhe:
5.5 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, verbatim usb 3.0 usb stick, flash stick, usb 3.0 flash stick, verbatim, 49319, pinstripe, schwarz, drive, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, 128gb, usbstick, stick, stripe, black, store, eine, damit, store'n'go, retail, storengo, verfügt, über, schiebefunktion., usbstecker, geschützt, wenn, gerade
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,73*
€ 8,00*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 6,35*
€ 8,76*
4 Tage
9
€ 4,95*
ab € 6,52*
€ 8,94*
€ 6,70*
ab € 7,04*
€ 9,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,02*
€ 22,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
49316
ab € 3,04*
Zubehör
Verbatim
49320
ab € 12,73*
Zubehör
Verbatim
49317
ab € 3,44*
Zubehör
Verbatim
49318
ab € 3,98*
Zubehör
Verbatim
49330
ab € 4,13*
Zubehör
Verbatim
49331
ab € 3,95*
Zubehör
Verbatim
49332
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.