Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2879546 Herst.-Nr.: DT4000G2DM/8GB EAN/GTIN: 0740617254648 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Kingston DataTraveler 4000 G2 Management Ready - USB-Flash-Laufwerk - verschlüsselt - 8 GB - USB 3.0 - FIPS 140-2 Level 3 | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | Kingston | Hersteller Art. Nr. | DT4000G2DM/8GB | EAN/UPC | 0740617254648 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Kingston DataTraveler 4000 G2 Management Ready - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Interfacetyp | USB 3.0 | Speicherkapazität | 8 GB | Hardwareverschlüsselung | Ja | Verschlüsselungsalgorithmus | FIPS 140-2 Level 3, 256-bit AES-XTS | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista SP2, Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.9.x - 10.11.x | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 8 GB | Hardwareverschlüsselung | Ja | Verschlüsselungsalgorithmus | FIPS 140-2 Level 3, 256-bit AES-XTS | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 165 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 22 MB/s | Interfacetyp | USB 3.0 | Besonderheiten | Kennwortschutz, wasserfest, Access Control Function | | | Verschiedenes | | TAA-kompatibel | Ja | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista SP2, Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.9.x - 10.11.x | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 22 mm | Tiefe | 12.05 mm | Höhe | 77.9 mm | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 60 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität: | 8 GB | Hardwareverschlüsselung: | Ja | Verschlüsselungsalgorithmus: | FIPS 140-2 Level 3, 256-bit AES-XTS | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 165 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | Bis zu 22 MB/s | Interfacetyp: | USB 3.0 | Besonderheiten: | Kennwortschutz, wasserfest, Access Control Function | TAA-kompatibel: | Ja | Breite: | 22 mm | Tiefe: | 12.05 mm | Höhe: | 77.9 mm | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 60 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, kingston 8gb speicherstick, flash stick, usb 3.0 flash stick, 4000, kingston, datatraveler, fips, 1402, level, management, dt4000g2dm8gb, ready, dt4000g2dm/8gb, dt4000g2dm, usbflashlaufwerk, verschlüsselt, taakonform, verschlsselt, flash, laufwerk, konform, dt4000, usbstick, 4000g2, stick, usb3.0, 256bit, usb30, usb3 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 105,13* | € 135,12* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 105,05* | € 137,07* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 112,13* | € 144,44* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 111,90* | € 144,49* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 120,88* | € 154,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|