Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - Netzteil - 90 Watt - für LG E500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2876181
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBA2140
EAN/GTIN:
     5712505450000
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - Netzteil - 90 Watt - für LG E500
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MBA2140
Modell  
EAN/UPC  5712505450000

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - Netzteil - 90 Watt
Gerätetyp  Netzteil - extern
Ausgangsspannung  19 V
Leistungskapazität  90 Watt
Ausgabeanschlussstellen  1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,5 mm)
Entwickelt für  LG E500

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzteil - extern
  
Stromversorgungsgerät  
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,5 mm)
Ausgangsspannung  19 V
Elektrischer Strom max.  4.74 A
Leistungskapazität  90 Watt
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Stromkabel
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  LG E500-G.A234V, E500-G.A244V, E500-G.A4FFV, E500-G.A801A9 Express Dual, E500-G.A802A9 Express Dual, E500-G.AB02A9 Express Dual, E500-G.AB04A9, E500-G.ABKHV, E500-G.ABKKV, E500-G.ABSMV, E500-G.AP05A9 Express Dual, E500-G.AP06A9, E500-G.AP58B, E500-G.AP59B, E500-G.AP59B1, E500-G.APB5A9 Express Dual, E500-G.APB6A9, E500-G.APB7A9, E500-G.APEKV, E500-G.APHHV, E500-G.APJMV, E500-G.APPTV, E500-G.P01A9 Express Dual, E500-G.P02A9, E500-G.P02F1, E500-G.PPTV, E500-J.AP23V, E500-J.AP59B, E500-J.APE2V, E500-J.APMLV, E500-J.APRAG, E500-K.AP88V, E500-K.APB1A9, E500-K.APCAG, E500-K.APCAY, E500-K.APX1V, E500-L.A255V, E500-L.ABKKV, E500-L.ABMHV, E500-L.AP56P, E500-L.APSEV, E500-S.A8X2A, E500-S.AB01B, E500-S.AB30P, E500-S.ABSYV, E500-S.AP20A, E500-S.AP28P, E500-S.AP29P, E500-S.APBBV, E500-S.APCAG, E500-S.APCBG, E500-S.APCEG, E500-S.APKKV, E500-S.APNNV, E500-S.APRHG, E500-S.APRRV, E500-S.P50B, E500-S.PEXV, E500-S.PRAG, E500-SP15V, E500-SP16B, E500-SP16V, E500-U.AP34P, E500-U.AP36V, E500-U.AP36V2, E500-U.AP49B, E500-U.APCAG, E500-U.APCBG, E500-U.APCDG, E500-U.APMKV, E500-U.APRAG, E500-U.APRDG, E500-V.AP33V, E500-V.AP35P, E500-V.AP36P, E500-V.AP77V, E500-V.APE6V, E500-V.APRAG, E500-V.APRBG, E500-X.APCAY

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Netzteil - extern
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,5 mm)
Ausgangsspannung:
19 V
Elektrischer Strom max.:
4.74 A
Leistungskapazität:
90 Watt
Enthaltene Kabel:
Stromkabel
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, notebooknetzteil 90watt, netzteil notebook, coreparts, mba2140, 2140, power, adapter, netzteil, watt, e500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
250
€ 10,00*
ab € 20,41*
€ 28,30*
4 Tage
249
€ 1,00*
ab € 38,62*
€ 52,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 39,22*
€ 52,71*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.