Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox - Tonerpatrone - High Capacity - 1 x Cyan - 17,800 Seiten (106R01436)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-286910
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01436
EAN/GTIN:
     0095205751895
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Xerox - Tonerpatrone - High Capacity - 1 x Cyan - 17.800 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  106R01436
Modell  
EAN/UPC  0095205751895

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox Tonerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Cyan
Patronenleistung  High Capacity
Kapazität  Bis zu 17.800 Seiten
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  46 cm
Transporttiefe  7.6 cm
Transporthöhe  7.4 cm
Transportgewicht  0.68 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1
Patronenleistung  High Capacity
Kapazität  Bis zu 17.800 Seiten

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Transportbreite:
46 cm
Transporttiefe:
7.6 cm
Transporthöhe:
7.4 cm
Transportgewicht:
0.68 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1
Patronenleistung:
High Capacity
Kapazität:
Bis zu 17.800 Seiten

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 7500 DN; Phaser 7500 DNM; Phaser 7500 DNZ; Phaser 7500 DNZM; Phaser 7500 DT; Phaser 7500 DTM; Phaser 7500 DX; Phaser 7500 DXM; Phaser 7500 N; Phaser 7500 NM; Phaser 7500 Series
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner cyan, lasertoner, lasertoner cyan, 7500, xerox, cyan, 106r01436, phaser, 01436, kapazität, kapazitt, hoher, original, tonerpatrone, toner, 17800, seiten, 17.800, cartridge, seite, tonermodul, wurde, eigens, unsere, produkte, konzipiert, getestet., gewährleistet, optimale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.