Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - Netzteil - Wechselstrom 115/230 V - 45 Watt - Europa - für Chromebook 13 G1; MX12; Pro x2; ProBook 440 G4, 440 G6, 450 G6, 455 G4; x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2856521
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     V5Y26AA#ABB
EAN/GTIN:
     0889899006399
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  HP - Netzteil - Wechselstrom 115/230 V - 45 Watt - Europa - für Chromebook 13 G1; MX12; Pro x2; ProBook 440 G4, 440 G6, 450 G6, 455 G4; x2
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  V5Y26AA#ABB
Modell  HP
EAN/UPC  0889899006399

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP - Netzteil - 45 Watt
Gerätetyp  Netzteil - extern
Lokalisierung  Englisch / Europa
Eingangsspannung  Wechselstrom 115/230 V
Ausgangsspannung  5 / 12 / 15 V
Leistungskapazität  45 Watt
Ausgabeanschlussstellen  1 x 24 pin USB-C
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.6 cm x 2.85 cm x 6.6 cm
Entwickelt für  Chromebook 13 G1; Elite x2 1012 G1, 1012 G2; EliteBook Folio G1; MX12 Retail Solution; Pro x2 612 G2; ProBook 440 G4 Notebook, 440 G6 Notebook, 450 G6 Notebook, 455 G4 Notebook; Spectre Pro 13 G1; x2 210 G2

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzteil - extern
Lokalisierung  Englisch / Europa
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 115/230 V
Nötige Frequenz  47 - 63 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  1 x 24 pin USB-C
Ausgangsspannung  5 / 12 / 15 V
Elektrischer Strom max.  5 A
Leistungskapazität  45 Watt
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, NORDIC, IEC 60950, UL 60950, EN55022 Class B, CCC, EMC, NOM-1-NYCE
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95 % (nicht kondensierend)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  6.6 cm
Tiefe  2.85 cm
Höhe  6.6 cm
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP Chromebook 13 G1
HP Elite x2 1012 G1, 1012 G2
HP EliteBook Folio G1
HP MX12 Retail Solution
HP Pro x2 612 G2
HP ProBook 440 G4 Notebook, 440 G6 Notebook, 450 G6 Notebook, 455 G4 Notebook
HP Spectre Pro 13 G1
HP x2 210 G2

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Netzteil - extern
Lokalisierung:
Englisch / Europa
Eingangsspannung:
Wechselstrom 115/230 V
Nötige Frequenz:
47 - 63 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
1 x 24 pin USB-C
Ausgangsspannung:
5 / 12 / 15 V
Elektrischer Strom max.:
5 A
Leistungskapazität:
45 Watt
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Breite:
6.6 cm
Tiefe:
2.85 cm
Höhe:
6.6 cm
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, hp notebooknetzteil, netzteil notebook, notebooknetzteil usb-c, v5y26aaabb, usbc, power, adapter, v5y26aa#abb, netzteil, wechselstrom, 115/230, watt, europa, chromebook, mx12;, probook, 115230, mx12
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
159
€ 7,50*
ab € 57,58*
€ 75,42*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 77,48*
€ 99,25*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.