Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu D2616 - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal (S26361-F3554-L512)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-284654
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3554-L512
EAN/GTIN:
     4049699128509
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SCSI Controller

Übersicht

Kurzinfo  Fujitsu D2616 - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SAS-2 Low Profile - 6GB/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCI Express x4 - für PRIMERGY RX100 S7p, RX350 S7, TX100 S3p, TX120 S3p, TX140 S1p, TX150 S8, TX200 S7
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Fujitsu
Hersteller Art. Nr.  S26361-F3554-L512
Modell  D2616
EAN  4049699128509

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fujitsu D2616 - Speichercontroller (RAID) - SAS-2 - PCI Express x4
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low Profile
Schnittstellen Typ  PCI Express x4
Controller-Schnittstellentyp  Serial Attached SCSI 2
Datenübertragungsrate  6GB/s
Puffergrösse  512 MB
Unterstützte Geräte  Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle  8
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Entwickelt für  PRIMERGY RX100 S6, RX100 S7, RX100 S7p, RX200 S6, RX200 S7, RX300 S5, RX300 S6, RX300 S7, RX350 S7, RX600 S5, RX600 S6, RX900 S1, RX900 S2, SX940 S1, SX960 S1, TX100 S2, TX100 S3, TX100 S3p, TX120 S3, TX120 S3p, TX140 S1, TX140 S1p, TX150 S7, TX150 S8, TX200 S5, TX200 S6, TX200 S7, TX300 S7

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low Profile
Schnittstellen Typ  PCI Express x4
  
Massenspeicher-Controller  
Controller-Schnittstellentyp  Serial Attached SCSI 2
Datenübertragungsrate  6GB/s
Puffergrösse  512 MB
Unterstützte Geräte  Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle  8
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Prozessor  LSI LSISAS2108
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  8 x Massenspeicher - Serial Attached SCSI 2
Kompatible Steckplätze  1 x PCI Express x4 - Low-Profile
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Fujitsu PRIMERGY RX100 S6, RX100 S7, RX100 S7p, RX200 S6, RX200 S7, RX300 S5, RX300 S6, RX300 S7, RX350 S7, RX600 S5, RX600 S6, RX900 S1, RX900 S2, SX940 S1 Storage Blade Disk, SX960 S1, TX100 S2, TX100 S3, TX100 S3p, TX120 S3, TX120 S3p, TX140 S1, TX140 S1p, TX150 S7, TX150 S8, TX200 S5, TX200 S6, TX200 S7, TX300 S7

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Gerätetyp:
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low Profile
Schnittstellen Typ:
PCI Express x4
Controller-Schnittstellentyp:
Serial Attached SCSI 2
Datenübertragungsrate:
6GB/s
Puffergrösse:
512 MB
Unterstützte Geräte:
Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle:
8
RAID Level:
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Prozessor:
LSI LSISAS2108
Schnittstellen:
8 x Massenspeicher - Serial Attached SCSI 2
Kompatible Steckplätze:
1 x PCI Express x4 - Low-Profile
Weitere Suchbegriffe: SCSI Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, scsi controller pci express, scsi controller, sas controller fujitsu, fujitsu, raid, 26361, 3554, s26361f3554l512, s26361, f3554, l512, 512mb, technology, solutions, d2616, 2616, ctrl, controller, pcie, speichercontroller, sender/kanal, sas2, profile, 6gb/s, express, primergy, rx100, rx350, tx100
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 170,20*
€ 204,67*
5 Tage
unbekannt
€ 1,00*
ab € 187,85*
€ 220,99*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 298,91*
€ 338,47*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,47*
€ 402,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,92*
€ 400,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,14*
€ 389,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,18*
€ 382,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,91*
€ 355,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.