| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-283212 Herst.-Nr.: C32C823361 EAN/GTIN: 7700050125014 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Epson - Serieller Adapter - Erweiterungsanschluss - USB, Serial RS-232 | Gruppe | Netzwerkadapter | Hersteller | Epson | Hersteller Art. Nr. | C32C823361 | Modell | | EAN/UPC | 7700050125014 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Epson Serieller Adapter | Gerätetyp | Serieller Adapter | Formfaktor | Plug-in-Modul | Schnittstellentyp (Bustyp) | Erweiterungsanschluss | Verdrahtungstyp | USB, Serial RS-232 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Serieller Adapter | Formfaktor | Plug-in-Modul | Schnittstellentyp (Bustyp) | Erweiterungsanschluss | | | Netzwerk | | Anschlusstechnik | Verkabelt | Verdrahtungstyp | USB, Serial RS-232 | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x seriell - RS-232 - 1 | Kompatible Steckplätze | 1 x Erweiterungsanschluss | | | Verschiedenes | | Verpackung | Retail | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Gerätetyp: | Serieller Adapter | Formfaktor: | Plug-in-Modul | Schnittstellentyp (Bustyp): | Erweiterungsanschluss | Anschlusstechnik: | Verkabelt | Verdrahtungstyp: | USB, Serial RS-232 | Schnittstellen: | 1 x seriell - RS-232 - 1 | Kompatible Steckplätze: | 1 x Erweiterungsanschluss | Verpackung: | Retail |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, usb d-sub adapter rs232, usb d sub adapter, epson adapter rs232, epson, rs232, c32c823361, 823361, serieller, adapter, h5000, h6000, j7000, j7100, j7500, j7600, u220, u230, u590, u675, seriell, 5000, 6000, 7000, 7100, 7500, 7600, ubs01, allen, seriellen |
| | |
| |