Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra - Thermotransfer-Farbband - 12 x Schwarz - 84 mm x 74m - für Zebra R2844, T402; Desktop GK420, GX420, GX430; G-Series GK420, GX420, GX430; TLP 38XX (02300GS08407)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-282838
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     02300GS08407
EAN/GTIN:
     5711045026256
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker

Übersicht

Kurzinfo  Zebra - Thermotransfer-Farbband - 12 x Schwarz - 84 mm x 74 m - für Zebra R2844, T402; Desktop GK420, GX420, GX430; G-Series GK420, GX420, GX430; TLP 38XX
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Zebra Technologies
Hersteller Art. Nr.  02300GS08407
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Zebra Thermotransfer-Farbband - Schwarz
Verbrauchsmaterialtyp  Thermotransfer-Farbband
Drucktechnologie  Thermowachs
Druckfarbe  Schwarz
Enthaltene Menge  12
Bandgröße  84 mm x 74 m
Entwickelt für  TLP 2642, 2742, 2746, 2844; Zebra R2844-Z, R402, T402; Desktop GK420d, GX420d, GX430t, T402; G-Series GK420d, GK420t, GX420, GX420d, GX420t, GX430, GX430t; TLP 2742, 2746, 2844, 2844-Z, 3842, 3844-Z

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Thermotransfer-Farbband
Drucktechnologie  Thermowachs
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  12
Bandgröße  84 mm x 74 m
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Eltron TLP 2642, 2742, 2746, 2844
Zebra R2844-Z, R402, T402
Zebra Desktop GK420d, GX420d, GX430t, T402
Zebra G-Series GK420d, GK420t, GX420, GX420d, GX420t, GX430, GX430t
Zebra TLP 2742, 2746, 2844, 2844-Z, 3842, 3844-Z

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Thermotransfer-Farbband
Drucktechnologie:
Thermowachs
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
12
Bandgröße:
84 mm x 74 m
Weitere Suchbegriffe: Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, zebra, 2300, 84mm, gx420, series, 02300gs08407, 02300, 08407, zipship, thermotransferband, wachs, 12erpack, schwarz, thermotransferfarbband, r2844;, gk420;, gseries, gc420;, gx430;, 38xx, 2844, r2844, gk420, gc420, gx430, 12er
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1,95*
€ 2,78*
12
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,95*
€ 2,83*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,43*
€ 28,02*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 22,87*
€ 31,25*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,06*
€ 37,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.