Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imagePROGRAF PRO-1000 - 432 mm (17") Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 431.8 x 558.8 mm - 2400 x 1200 dpi bis zu 3.58 Min./Seite (Farbe) - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2825462
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0608C025
EAN/GTIN:
     8714574634760
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
großformatdrucker canon
großformatdrucker

Übersicht

Kurzinfo  Canon imagePROGRAF PRO-1000 - 432 mm (17") Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 431.8 x 558.8 mm - 2400 x 1200 dpi bis zu 3.58 Min./Seite (Farbe) - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Gruppe  Drucker
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  0608C025
Modell  imagePROGRAF PRO-1000
EAN/UPC  8714574634760

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon imagePROGRAF PRO-1000 - Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp  432 mm (17") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht  32 kg
Tintenstrahl-Technologie  Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)  12 Farben - türkis, magenta, gelb, Foto-türkis, Foto-magenta, grau, Foto-grau, mattschwarz, Foto-schwarz, schwarz, rot, Chroma Optimizer
Max. Mediengröße  431.8 x 558.8 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)  101.6 mm x 152.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  431.8 mm x 558.8 mm
Max. Auflösung (S/W)  2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)  2400 x 1200 dpi
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig  Ja
Installierter Flash-Speicher (max.)  1 GB
Medientyp  Normalpapier, Fotopapier, Fotopapier, glänzend, Kunstpapier, mattes Photopapier, Glanzfotopapier, Fotoleinwandpapier, semi-gloss photo paper
Netzwerk  Druckserver
Druckermerkmale  Randloser Druck
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Systemanforderungen  Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple iOS, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.7.5 - 10.10.x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  72.3 cm x 43.3 cm x 28.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  432 mm (17") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
  
Drucker  
Tintenstrahl-Technologie  Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)  12 Farben - türkis, magenta, gelb, Foto-türkis, Foto-magenta, grau, Foto-grau, mattschwarz, Foto-schwarz, schwarz, rot, Chroma Optimizer
Düsenkonfiguration  18.432 Düsen
Mindestgröße der Tintentröpfchen  4 pl
Tintenpatronenkonfiguration  12 einzelne Tintentanks
Tintentyp  Canon Pigmenttinte LUCIA
Eingebaute Geräte  7,60cm (3") -LCD-Display
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig  Ja
Max. Auflösung (S/W)  2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)  2400 x 1200 dpi
Spezifikationen für den Direktdruck  PictBridge, Canon Direct Print
Druckermerkmale  Randloser Druck
  
Flash-Speicher  
Flash-Speicher  1 GB
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Normalpapier, Fotopapier, Fotopapier, glänzend, Kunstpapier, mattes Photopapier, Glanzfotopapier, Fotoleinwandpapier, semi-gloss photo paper
Max. Mediengröße  431.8 x 558.8 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)  101.6 mm x 152.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  431.8 mm x 558.8 mm
Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), B4 (250 x 353 mm), B3 (353 x 500 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 101.6 x 152.4 mm, 431.8 x 558.8 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm, 355.6 x 431.8 mm, A3 Plus (329 x 483 mm), 254 x 304.8 mm
Format für randlose Fotos  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), 101.6 x 152.4 mm, 431.8 x 558.8 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm, 355.6 x 431.8 mm, A3 Plus (329 x 483 mm), 254 x 304.8 mm
Max. Drucklänge  594 mm
Zulässige Medienstärke  0.1 mm - 0.7 mm
Mediengewicht  64 g/m² - 400 g/m²
Vorlageneinzug für Medien  1 x automatisch Gewicht: 64 g/m² - 300 g/m²
1 x manuell 400 g/m²
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
1 x LAN - RJ-45
  
Verschiedenes  
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Cyan)
1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Magenta)
1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Gelb)
1 x Tintenbehälter (Pigmented Photo Cyan)
1 x Tintenbehälter (Pigmented Photo Magenta)
1 x Tintenbehälter (Pigmented Gray)
1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Foto grau)
1 x Tintenbehälter (Pigmented Matte Black)
1 x Tintenbehälter (Fotoschwarz, pigmentiert)
1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Schwarz)
1 x Tintenbehälter (Pigmented Red)
1 x Tintenbehälter (pigmentierter Farbsättigungsoptimierer)
1 x Wartungspatrone
Leistungsmerkmale  PIXMA Cloud Link
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb  37 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  2.5 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme, Canon PrintStudioPro
Erforderliches Betriebssystem  Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple iOS, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.7.5 - 10.10.x
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schallemission (Betrieb)  41 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  72.3 cm
Tiefe  43.3 cm
Höhe  28.5 cm
Gewicht  32 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
38,3 kg
Druckertyp:
432 mm (17") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Tintenstrahl-Technologie:
Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Düsenkonfiguration:
18.432 Düsen
Mindestgröße der Tintentröpfchen:
4 pl
Tintenpatronenkonfiguration:
12 einzelne Tintentanks
Tintentyp:
Canon Pigmenttinte LUCIA
Eingebaute Geräte:
7,60cm (3") -LCD-Display
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig:
Ja
Max. Auflösung (S/W):
2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe):
2400 x 1200 dpi
Spezifikationen für den Direktdruck:
PictBridge, Canon Direct Print
Druckermerkmale:
Randloser Druck
Flash-Speicher:
1 GB
Max. Mediengröße:
431.8 x 558.8 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst):
101.6 mm x 152.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
431.8 mm x 558.8 mm
Max. Drucklänge:
594 mm
Zulässige Medienstärke:
0.1 mm - 0.7 mm
Mediengewicht:
64 g/m² - 400 g/m²
Netzwerk:
Druckserver
Verbindungen:
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B , 1 x LAN - RJ-45
Leistungsmerkmale:
PIXMA Cloud Link
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb:
37 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
2.5 Watt
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme, Canon PrintStudioPro
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schallemission (Betrieb):
41 dBA
Breite:
72.3 cm
Tiefe:
43.3 cm
Höhe:
28.5 cm
Weitere Suchbegriffe: usb plotter, canon, imageprograf, pro1000, farbe, 1000, 2400, 1200, 0608, 0608c025, tintenstrahl, 431.8, 558.8, 3.58, min./seite, wifi(n, groformatdrucker, 4318, 5588, minseite, wifin, seite, 4318cm, 0608c025aa/ab, 17zoll, dina2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.145,90*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,67*
€ 1.387,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.145,90*
€ 1.363,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.