Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2823557 Herst.-Nr.: CT4G4SFS824A EAN/GTIN: 0649528774798 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Crucial - DDR4 - 4 GB - SO DIMM 260-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17 - 1.2 V - ungepuffert - nicht-ECC | Gruppe | RAM | Hersteller | Crucial | Hersteller Art. Nr. | CT4G4SFS824A | Modell | Crucial | EAN/UPC | 0649528774798 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Crucial - DDR4 - 4 GB - SO DIMM 260-PIN | Produkttyp | RAM-Speicher | Kapazität | 4 GB | Speichertyp | DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN | Erweiterungstyp | Generisch | Datenintegritätsprüfung | Nicht-ECC | Geschwindigkeit | 2400 MHz (PC4-19200) | Latenzzeiten | CL17 | Leistungsmerkmale | Ungepuffert | Spannung | 1.2 V | Ausführliche Details Allgemein | | Kapazität | 4 GB | Erweiterungstyp | Generisch | | | Speicher | | Typ | DRAM | Technologie | DDR4 SDRAM | Formfaktor | SO DIMM 260-PIN | Geschwindigkeit | 2400 MHz (PC4-19200) | Latenzzeiten | CL17 | Datenintegritätsprüfung | Nicht-ECC | Besonderheiten | Ungepuffert | Spannung | 1.2 V | | | Verschiedenes | | Farbkategorie | Grün | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Kapazität: | 4 GB | Erweiterungstyp: | Generisch | Typ: | DRAM | Technologie: | DDR4 SDRAM | Formfaktor: | SO DIMM 260-PIN | Geschwindigkeit: | 2400 MHz (PC4-19200) | Latenzzeiten: | CL17 | Datenintegritätsprüfung: | Nicht-ECC | Besonderheiten: | Ungepuffert | Spannung: | 1.2 V | Farbkategorie: | Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, crucial 4 gb ddr3 ram, ddr4 laptopspeicher, ddr4 notebookspeicher 4gb, 2400, crucial, ddr4, ct4g4sfs824a, cl17, 260pin, modul, 19200, pc419200, micron, nonecc, dimm, ungepuffert, sodimm, ddr42400, 2400mhz, ihnen, arbeitsspeicher, ddr4ram, pc2400, memory, soddr4, 1x4gb, geheugenmodule, ddr4/2400, notebooks |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 13,16* | € 18,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 13,42* | € 18,37* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,53* | € 18,59* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,70* | € 20,04* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,12* | € 29,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|