Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FEP-0511 - Switch - 5 x 10/100 (PoE+) (FEP-0511)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne FEP-0511 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Grau
LevelOne FEP-0511 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Grau
LevelOne FEP-0511 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     2753I-2818576
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FEP-0511
EAN/GTIN:
     4015867195840
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch level one

Übersicht

Kurzinfo  Level One FEP-0511 - Switch - 5 x 10/100 (PoE+) - Desktop - PoE+
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  Digital Data Communications
Hersteller Art. Nr.  FEP-0511
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Level One FEP-0511 - Switch - 5 Anschlüsse - Desktop
Gerätetyp  Switch - 5 Anschlüsse
Art  Desktop
Untertyp  Fast Ethernet
Ports  5 x 10/100 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)  PoE+
PoE-Budget  65 W
Größe der MAC-Adresstabelle  1000 Einträge
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16 cm x 12.2 cm x 4.4 cm
Gewicht  800 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Switch - 5 Anschlüsse
Art  Desktop
Untertyp  Fast Ethernet
Ports  5 x 10/100 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)  PoE+
PoE-Budget  65 W
Größe der MAC-Adresstabelle  1000 Einträge
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
RAM  48 KB
Statusanzeiger  Stromversorgung, 100M-Gerät angeschlossen, aktiv
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  4 x 100Base-TX - RJ-45 - PoE+
1 x 100Base-TX - RJ-45 - Uplink
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  65 Watt
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  FCC
  
Maße und Gewicht  
Breite  16 cm
Tiefe  12.2 cm
Höhe  4.4 cm
Gewicht  800 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90% (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Gerätetyp:
Switch - 5 Anschlüsse
Art:
Desktop
Untertyp:
Fast Ethernet
Ports:
5 x 10/100 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE):
PoE+
PoE-Budget:
65 W
Größe der MAC-Adresstabelle:
1000 Einträge
RAM:
48 KB
Statusanzeiger:
Stromversorgung, 100M-Gerät angeschlossen, aktiv
Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
65 Watt
Produktzertifizierungen:
FCC
Breite:
16 cm
Tiefe:
12.2 cm
Höhe:
4.4 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90% (nicht-kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: soho switch, poe switch 5 port, levelone, 0511, fep0511, poe+, switch, fast, 59905103, 10/100, desktop, ethernet, 10100, 5port, port, ieee802.3af, auto, ieee8023af, ieee, level, ethernetports, poeports, switch:4x, ports, poe:, konformpoe+, erkennungfeatures:, autonegotiation
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 70,10*
€ 90,47*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 75,33*
€ 97,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 73,67*
€ 97,48*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,10*
€ 105,92*
9 Tage
58
€ 5,00*
ab € 82,98*
€ 107,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.