Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2790849 Herst.-Nr.: F6T81AE EAN/GTIN: 0889296544661 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP 973X - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - Original - PageWide - Tintenpatrone - für PageWide Pro 452dn, 452dw, 477dn, 477dw, 552dw | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | F6T81AE | Modell | HP 973X | EAN/UPC | 0889296544661 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP 973X - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - Original - PageWide - Tintenpatrone | Produkttyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | HP Untermarke | PageWide | Druckfarbe | Cyan (pigmentiert) | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | Kapazität | Bis zu 7000 Seiten | Kompatibel mit | PageWide Pro 452dn, 452dw, 477dn, 477dw, 552dw | Ausführliche Details Allgemein | | Transportbreite | 21.5 cm | Transporttiefe | 2.8 cm | Transporthöhe | 6.2 cm | | | Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | HP Untermarke | PageWide | Farbe | Cyan (pigmentiert) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | Kapazität | Bis zu 7000 Seiten | | | Verschiedenes | | Farbkategorie | Schwarz | Kennzeichnung | ISO 24711 | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | HP PageWide Pro 452dn, 452dw, 477dn, 477dw, 552dw | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Transportbreite: | 21.5 cm | Transporttiefe: | 2.8 cm | Transporthöhe: | 6.2 cm | Verbrauchsmaterialtyp: | Tintenpatrone | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | HP Untermarke: | PageWide | Farbe: | Cyan (pigmentiert) | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Patronenleistung: | Hohe Ergiebigkeit | Kapazität: | Bis zu 7000 Seiten | Farbkategorie: | Schwarz | Kennzeichnung: | ISO 24711 | Kompatibel mit: | HP PageWide Pro 452dn, 452dw, 477dn, 477dw, 552dw |
Kompatible Geräte: | | HP: | PageWide Managed P 55250 dw; PageWide Managed P 57750 dw; PageWide Pro 450 Series; PageWide Pro 452 dn; PageWide Pro 452 dw; PageWide Pro 452 dwt; PageWide Pro 470 Series; PageWide Pro 477 dn; PageWide Pro 477 dw; PageWide Pro 477 dwt; PageWide Pro 552 dw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, hp lasertoner cyan, lasertoner hp, lasertoner, pagewide, cyan, 973x, f6t81ae, tintenpatrone, original, hohe, ergiebigkeit, 57750, p57750, 55250, p55250, managed, p55250;, high, tinte, yield, 7000, 7.000, cartridge, seiten, 973xl, druckerpatrone, no.973x, packard, inc. |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 71,57* | € 87,98* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 70,56* | € 88,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 71,97* | € 88,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 72,00* | € 89,06* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 76,51* | € 94,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|