Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-1000 M - Magenta - Original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF PRO-1000 (0548C001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2783885
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0548C001
EAN/GTIN:
     4549292046403
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Canon PFI-1000 M - Magenta - Original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF PRO-1000
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  0548C001
Modell  PFI-1000 M
EAN/UPC  4549292046403

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon PFI-1000 M - Magenta - Original - Tintenbehälter
Produkttyp  Tintenbehälter
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Magenta (pigmentiert)
Kapazität  80 ml
Patronenmerkmale  Canon LUCIA PRO
Kapazität  Bis zu 5885 Seiten
Kompatibel mit  imagePROGRAF PRO-1000

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenbehälter
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Magenta (pigmentiert)
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  80 ml
Patronenmerkmale  Canon LUCIA PRO
Kapazität  Bis zu 5885 Seiten
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Purpur
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Canon imagePROGRAF PRO-1000

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenbehälter
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Magenta (pigmentiert)
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
80 ml
Patronenmerkmale:
Canon LUCIA PRO
Farbkategorie:
Purpur
Kompatibel mit:
Canon imagePROGRAF PRO-1000

Kompatible Geräte:
Canon:
imagePROGRAF Pro 1000
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon magenta, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon magenta, 1000, canon, magenta, 0548, 0548c001, pfi1000, original, pro1000, tintenbehälter, imageprograf, tintenbehlter, pfi1000m, 80ml, 1000m, tinte, druckerpatrone, 0548c001aa, standardkapazität, 1erpack, ipf1000, standardkapazitt, pack, tintenpatrone, 5855seiten, professionellen, lucia
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 39,68*
€ 52,57*
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 40,29*
€ 52,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 40,97*
€ 53,55*
2 Tage
100
€ 4,50*
ab € 41,46*
€ 54,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,00*
€ 68,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0547C001
ab € 40,29*
Ähnlich
Canon
0552C001
ab € 39,75*
Ähnlich
Canon
0545C001
ab € 40,23*
Ähnlich
Canon
0546C001
ab € 39,94*
Ähnlich
Canon
0550C001
ab € 39,55*
Ähnlich
Canon
0553C001
ab € 39,84*
Ähnlich
Canon
0551C001
ab € 39,73*
Ähnlich
Canon
0554C001
ab € 39,94*
Ähnlich
Canon
0549C001
ab € 39,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.