Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 301 - 2er-Pack - Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) (N9J72AE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 301 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatronen
HP 301 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatronen
HP 301 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatronen
Artikel-Nr.:
     2753I-2778672
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N9J72AE
EAN/GTIN:
     0889894508898
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  HP 301 - 2er-Pack - Schwarz, farbstoffbasiert dreifarbig - Original - Tintenpatrone - für Deskjet 1050A J410, 1051A J410, 10XX, 10XX J410, 15XX, 2000, 2050 J510, 2050A J510, 2054A J510, 25XX, 3000, 3050 J610, 3050A J611, 3052A J611, 3054A J611, 3055A J611, 3057A J611, 3059A J611, 3510; Envy 450X, 553X; Officejet 26XX, 46XX
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  N9J72AE
Modell  HP 301
EAN/UPC  0889894508898

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 301 - 2er-Pack - Schwarz, farbstoffbasiert dreifarbig - Original - Tintenpatrone
Produkttyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Schwarz, farbstoffbasiert dreifarbig
Patronenmerkmale  HP SureSupply
Enthaltene Menge  2er-Pack
Kompatibel mit  Deskjet 1050A J410, 1051A J410, 10XX, 10XX J410, 15XX, 2000, 2050 J510, 2050A J510, 2054A J510, 25XX, 3000, 3050 J610, 3050A J611, 3052A J611, 3054A J611, 3055A J611, 3057A J611, 3059A J611, 3510; Envy 450X, 553X; Officejet 26XX, 46XX

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  11.7 cm
Transporttiefe  3.8 cm
Transporthöhe  17 cm
Transportgewicht  110 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Schwarz, farbstoffbasiert dreifarbig
Enthaltene Anz.  2er-Pack
Patronenmerkmale  HP SureSupply
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tintenpatrone (pigmentiertes Schwarz) - 3 ml - bis zu 190 Seiten
1 x Tintenpatrone (Farbe (Cyan, Magenta und Yellow auf Farbstoffbasis)) - 3 ml - bis zu 165 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Deskjet 1050A J410, 1051A J410, 10XX, 10XX J410, 15XX, 2000, 2050 J510, 2050A J510, 2054A J510, 25XX, 3000, 3050 J610, 3050A J611, 3052A J611, 3054A J611, 3055A J611, 3057A J611, 3059A J611, 3510; Envy 450X, 553X; Officejet 26XX, 46XX

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Transportbreite:
11.7 cm
Transporttiefe:
3.8 cm
Transporthöhe:
17 cm
Transportgewicht:
110 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Schwarz, farbstoffbasiert dreifarbig
Enthaltene Anz.:
2er-Pack
Patronenmerkmale:
HP SureSupply

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 1000; DeskJet 1010; DeskJet 1050; DeskJet 1050 a; DeskJet 1055; DeskJet 1510; DeskJet 1512; DeskJet 1513; DeskJet 1514; DeskJet 2000; DeskJet 2050; DeskJet 2050 a; DeskJet 2050 s; DeskJet 2050 Series; DeskJet 2054 a; DeskJet 2510; DeskJet 2511; DeskJet 2512; DeskJet 2514; DeskJet 2540; DeskJet 2541; DeskJet 2542; DeskJet 2543; DeskJet 2544; DeskJet 2545; DeskJet 2545 gray; DeskJet 2546; DeskJet 2546 P; DeskJet 2546 Series; DeskJet 2547; DeskJet 2548; DeskJet 2549; DeskJet 2550; DeskJet 3000; DeskJet 3050; DeskJet 3050 a; DeskJet 3050 se; DeskJet 3050 Series; DeskJet 3050 ve; DeskJet 3052; DeskJet 3052 a; DeskJet 3054 a; DeskJet 3055; DeskJet 3055 a; DeskJet 3056 a; DeskJet 3057 a; DeskJet 3059 a; Envy 4500 e-All-in-One; Envy 4501 e-All-in-One; Envy 4502 e-All-in-One; Envy 4503 e-All-in-One; Envy 4504 e-All-in-One; Envy 4505 e-All-in-One; Envy 4506 e-All-in-One; Envy 4507 e-All-in-One; Envy 4508 e-All-in-One; Envy 5530 e-All-in-One; Envy 5530 Series; Envy 5532 e-All-in-One; Envy 5534 e-All-in-One; Envy 5535 e-All-in-One; Envy 5536 e-All-in-One; Envy 5539 e-All-in-One; OfficeJet 2600 Series; OfficeJet 2620; OfficeJet 2622; OfficeJet 2624; OfficeJet 4630; OfficeJet 4630 Series; OfficeJet 4631; OfficeJet 4632; OfficeJet 4634; OfficeJet 4635; OfficeJet 4636; OfficeJet 4639
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro 2er Pack
€ 4,50*
ab € 31,96*
€ 42,08*
pro 2er Pack
€ 5,95*
ab € 32,35*
€ 42,19*
2 Tage
320
pro 2er Pack
€ 7,50*
ab € 32,20*
€ 42,23*
3 Tage
9
pro 2er Pack
€ 5,95*
ab € 32,38*
€ 42,26*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 50,78*
€ 66,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.