Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 62 Twin Pack - 2er-Pack - Schwarz, Tricolor - Original - Schwarz, Tricolor - Tintenpatrone (N9J71AE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2778669
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N9J71AE
EAN/GTIN:
     0889894508881
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  HP 62 Twin Pack - 2er-Pack - Schwarz, Tricolor - Original - Schwarz, Tricolor - Tintenpatrone
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  N9J71AE
Modell  HP 62 Twin Pack
EAN/UPC  0889894508881

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 62 Twin Pack - 2er-Pack - Schwarz, Tricolor - Original - Tintenpatrone
Produkttyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Schwarz, Tricolor
Kapazität  ISO/IEC 24711
Enthaltene Menge  2er-Pack
Medienfarbe  Schwarz, Tricolor

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  11.7 cm
Transporttiefe  3.8 cm
Transporthöhe  17 cm
Transportgewicht  110 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Schwarz, Tricolor
Enthaltene Anz.  2er-Pack
Kapazität  ISO/IEC 24711
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tintenpatrone (drei Farben) - bis zu 165 Seiten
1 x Tintenpatrone (Schwarz) - bis zu 200 Seiten
  
Media  
Medienfarbe  Schwarz, Tricolor
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Schwarz, Blau, Purpur, Geld

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Transportbreite:
11.7 cm
Transporttiefe:
3.8 cm
Transporthöhe:
17 cm
Transportgewicht:
110 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Schwarz, Tricolor
Enthaltene Anz.:
2er-Pack
Kapazität:
ISO/IEC 24711
Medienfarbe:
Schwarz, Tricolor
Farbkategorie:
Schwarz, Blau, Purpur, Geld

Kompatible Geräte:
HP:
Envy 5540 e-All-in-One; Envy 5540 Series; Envy 5541 e-All-in-One; Envy 5542 e-All-in-One; Envy 5544 e-All-in-One; Envy 5545 e-All-in-One; Envy 5546 e-All-in-One; Envy 5547 e-All-in-One; Envy 5548 e-All-in-One; Envy 5600 Series; Envy 5640 e-All-in-One; Envy 5642 e-All-in-One; Envy 5643 e-All-in-One; Envy 5644 e-All-in-One; Envy 5646 e-All-in-One; Envy 5660 e-All-in-One; Envy 5661 e-All-in-One; Envy 5663 e-All-in-One; Envy 5664 e-All-in-One; Envy 5665 e-All-in-One; Envy 7600 Series; Envy 7640 e-All-in-One; Envy 7643 e-All-in-One; Envy 7644 e-All-in-One; Envy 7645 e-All-in-One; OfficeJet 200; OfficeJet 200 C; OfficeJet 201; OfficeJet 250 Mobile; OfficeJet 5700 Series; OfficeJet 5740; OfficeJet 5740 Series; OfficeJet 5741; OfficeJet 5742; OfficeJet 5743; OfficeJet 5744; OfficeJet 5745; OfficeJet 8040; OfficeJet 8045
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp 4 farbig, hp druckerkopf, druckkopf, schwarz, magenta, gelb, cyan, farbe, 8040, n9j71ae, tintenpatrone, original, 2erpack, pigmentiertes, envy, 55xx, 56xx, officejet, 57xx, 76xx, pack, 76xx;, combo, 2pack, tinten, tinte, color, multipack, kombipack
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
pro Satz
€ 4,15*
ab € 31,24*
€ 40,57*
2 Tage
9
pro Satz
€ 5,95*
ab € 31,82*
€ 40,70*
pro Satz
€ 4,50*
ab € 31,81*
€ 40,79*
1 Tag
100
pro Satz
€ 4,50*
ab € 31,95*
€ 40,83*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 43,23*
€ 55,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.