Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Axiallüfter (Industrie) 230 V/AC 120 mü/h (B x H x T) 120 x 120 x 25 mm ASEN10216 (ASEN10216)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2756140
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASEN10216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Übersicht

Wechselstromlüfter ASEN1

Axialer Wechselstromlüfter mit zwei Präzisionskugellagern. 2-Phasen-Spaltmotor, Impedanz geschützt. M4-Gewindebohrung für Erdungsanschluss. Horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss und Lüfterrad aus verstärktem Kunststoff. Mit 300 mm langen Anschlusskabel.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter (Industrie) Drehzahl: 2700 U/min Farbe: Schwarz Geräuschentwicklung (max.): 38 dB Kabellänge: 0.30 m Lagerart: Doppelt kugelgelagert Lebensdauer: 50000 h Leistung: 14 W Luftdurchsatz: 120 mü/h Material (LOV): Aluminium, Kunststoff Nennspannung: 230 V/AC Produktabmessung, Breite: 120 mm Produktabmessung, Höhe: 120 mm Produktabmessung, Tiefe: 25 mm Stromaufnahme max.: 100 mA Temperatur (max.): 70 °C Temperatur (min.): -20 °C Typ: ASEN10216

Hinweis:
Zulassungen: CSA.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, asen10216, 10216, panasonic, axiallüfter, v/ac, m³/h, axiallfter, industrie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,11*
€ 35,60*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,18*
€ 35,62*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 37,50*
€ 50,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,82*
€ 79,87*
7 Tage
36
€ 6,99*
ab € 74,82*
€ 95,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
ASFN18001
ab € 4,57*
Sonstiges
Sepa
911210000
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.