Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jüscha Ancona Kuriertasche Schwarz Leder (45042)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-272949
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45042
EAN/GTIN:
     4021068450428
Suchbegriffe:
Kuriertasche
Lederkoffer
Laptop-Tasche
Laptoptasche

Produkttext

Seitentasche, zwei Zahlenkombinationsschlösser. Innen: Gepolstertes Laptopfach, Reißverschlussetui sowie drei Schreibgeräteschlaufen im Deckel, A4 Einschubfach, Hängeregistervorrichtung.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Kuriertasche
Produktfarbe  Schwarz
Material  Leder
Einfach zu säubern  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  355 mm
Breite  450 mm
Tiefe  210 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,9 kg
Typ:
Kuriertasche
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Leder
Einfach zu säubern:
Ja
Höhe:
355 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisekoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, pilotenkoffer leder schwarz, piloten-koffer leder, piloten-koffer alassio, 45042, jüscha, jscha, schwarz, ancona, leder, alassio, pilotenkoffer, "ancona", mattsilberne, metallbeschläge, seitentasche, klett, stück, kuriertasche, metallbeschlge, stck
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 64,20*
€ 82,32*
€ 5,50*
ab € 69,83*
€ 91,67*
11 Tage
1
€ 5,87*
ab € 75,20*
€ 95,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 88,71*
€ 111,24*
€ 4,95*
ab € 88,95*
€ 114,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.