Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Delta 25,40cm (10") - Wandschrank - RAL 7035 - 6U - 25,4 cm (10") (RBA-06-AS3-CAX-)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-270001
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RBA-06-AS3-CAX-
EAN/GTIN:
     8595105021774
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse

Übersicht

Kurzinfo  Triton Delta 25,40cm (10") - Wandschrank - RAL 7035 - 6U - 25.4 cm (10")
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Triton Pardubice
Hersteller Art. Nr.  RMA-06-AS3-CAX-C1
Modell  Delta 25,40cm (10")
EAN  8595105021774

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Triton Delta 25,40cm (10") Wandschrank - 6U
Produkttyp  Wandschrank
Farbe  RAL 7035
Rack-Größe  25.4 cm (10")
Höhe (Rack-Einheiten)  6U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  31 cm x 26 cm x 33.7 cm
Gewicht  6 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Wandschrank
Rack-Größe  25.4 cm (10")
Höhe (Rack-Einheiten)  6U
Breite  31 cm
Tiefe  26 cm
Höhe  33.7 cm
Gewicht  6 kg
Farbe  RAL 7035
  
Verschiedenes  
Gewichtsbeschränkung  20 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
31,0 kg
Produkttyp:
Wandschrank
Rack-Größe:
25.4 cm (10")
Höhe (Rack-Einheiten):
6U
Breite:
31 cm
Tiefe:
26 cm
Höhe:
33.7 cm
Farbe:
RAL 7035
Gewichtsbeschränkung:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, triton wandgehäuse, wandgehäuse, 19 zoll wandgehäuse 6he, triton, 7035, rba06as3caxc1, wandschrank, rba06as3cax, einteilig, he/300mm, rba10, 1teilig, hellgrau, delta, he300mm, wandgehuse, 2540cm, 300mm, teilig, 40cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,00*
ab € 79,32*
€ 98,13*
3 Tage
1
€ 8,00*
ab € 78,69*
€ 98,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 82,45*
€ 102,01*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,70*
€ 102,87*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,43*
€ 111,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RMA-32-A69-CAX-A1
ab € 549,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.