Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos - Telefonverlängerungskabel - TAE-F (M) zu TAE-F (W) - 10 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-269174
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     014079
EAN/GTIN:
     4005938140794
Suchbegriffe:
TAE Verlängerungskabel
Telefon-Verlängerungskabel
Telefonverlängerungskabel
tae verlängerungskabel 10m

Übersicht

Kurzinfo  Helos - Telefonverlängerungskabel - TAE-F (M) zu TAE-F (W) - 10 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Herweck
Hersteller Art. Nr.  014079
Modell  
EAN/UPC  4005938140794

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Helos Telefonverlängerungskabel - 10 m - Schwarz
Typ  Telefonverlängerungskabel
Drähte pro Kabel  4 Drähte
Leistungsmerkmale  Bündelader
Länge  10 m
Anschluss  TAE-F - männlich
Stecker (zweites Ende)  TAE-F - weiblich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Telefonverlängerungskabel
Drähte pro Kabel  4 Drähte
Leistungsmerkmale  Bündelader
Länge  10 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  TAE-F - männlich
Stecker (zweites Ende)  TAE-F - weiblich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Telefonverlängerungskabel
Drähte pro Kabel:
4 Drähte
Leistungsmerkmale:
Bündelader
Länge:
10 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
TAE-F - männlich
Stecker (zweites Ende):
TAE-F - weiblich
Weitere Suchbegriffe: tae verlängerungskabel, helos, 014079, verlängerungskabel, 4adr., schwarz, taef, verlngerungskabel, 4adr, verlängerungs, kabel, telefonverlängerungskabel, telefonverlngerungskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 1,82*
€ 2,88*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 13,38*
€ 18,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,01*
€ 28,97*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.