Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT KBM-100 Kombimessgerät KBM-100 ±0.01 pH -2 bis 16 pH 0 bis 90 °C (KBM-100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753I-2688913
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     KBM-100
EAN/GTIN:
     4016138928716
Suchbegriffe:
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
Batterie-pH-Meter

Übersicht

Kombimessgerät KBM-100

Messfunktionen pH, Redox (ORP), Leitwert, TDS, Salinität und Temperatur Automatische Temperaturkompensation Automatische Sensorerkennung Wasserdicht und schwimmfähig

Das Kombimessgerät ermöglicht eine große Anzahl an Messungen die zur Wasseranalyse benötigt werden. Das Gerät eignet sich ideal für Aquaristik, Fischzucht, Poolüberwachung usw. Im Display wird zu jeder Messfunktion gleichzeitig die Temperatur angezeigt. Dies ermöglicht die schnelle Erkennung von Messabweichungen durch zu hohe Temperaturen der Testmedien. Die Sensoren sind für wässrige Lösungen vorgesehen.

Ausstattung:
Automatische Messfunktionsvorgabe beim Anstecken der Elektroden (Sensorerkennung) Automatische Abschaltung Min/Max- und Data-Hold Kalibrierung per Tastendruck Sensor-Qualitätsanzeige beim Kalibrieren.

Technische Daten:
Arbeitstemperatur: 0 bis 90 °C Automatische Temperaturkompensation: Ja Genauigkeit: ±0.01 pH Gewicht: 135 g Kalibrierung möglich nach: ISO / DAkkS Messbereich Temperatur: 0 bis 90 °C Messbereich pH-Wert: -2 bis 16 pH Messgenauigkeit pH: ±0.01 pH Produktabmessung, Breite: 40 mm Produktabmessung, Höhe: 195 mm Spannungs-Versorgung: 4 Micro-Batterien (AAA) Weitere technische Daten: Messbereich Leitwert: 0 µS - 20 mS Auflösung Leitwert: 1 µS/0.01 mS Genauigkeit Leitwert, TDS, Salinität: ±2% (Messbereich) Messbereich TDS: 0 ppm - 13 ppt Auflösung TDS: 1 ppm/0.01 ppt Messbereich Salinität 0 ppm - 12 ppt Auflösung Salinität: 1 ppm/0.01 ppt Messbereich Redox : -1000 mV bis +1000 mV Auflösung Redox: 1 mV Genauigkeit Redox: ±2 mV

Lieferumfang:
pH-Elektrode Leitwert-Elektrode Pufferlösung pH7, pH4 und 1413 µS Aufbewahrungslösung Koffer Batterien Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Redox (ORP)-Elektrode nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, ph-messgerät voltcraft, labor ph messgerät, kbm100, voltcraft, kbm/100, kombimessgert, kombimessgerät, phwert, redox, temperatur, leitfähigkeit, gelöste, teilchen, salinität, ±0.01, leitfhigkeit, gelste, salinitt, kombi, messgerät, wert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,10*
€ 32,69*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 23,03*
€ 32,71*
7 Tage
33
€ 6,99*
ab € 44,87*
€ 59,10*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 116,22*
€ 145,14*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,56*
€ 170,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.