Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Gel Crystal - Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen - Violett (91441)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-263046
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9144104
EAN/GTIN:
     0077511914416
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage

Übersicht

Kurzinfo  Fellowes Gel Crystal - Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen - Violett
Gruppe  Eingabe Zubehör
Hersteller  Fellowes
Hersteller Art. Nr.  91441
Modell  Gel Crystal
EAN/UPC  0077511914416

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fellowes Gel Crystal - Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen
Produkttyp  Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  23.5 cm x 20 cm x 2.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen
Breite  23.5 cm
Tiefe  20 cm
Höhe  2.5 cm
Farbe  Violett

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen
Breite:
23.5 cm
Tiefe:
20 cm
Höhe:
2.5 cm
Farbe:
Violett
Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkstütze, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, fellowes mauspad violett, handballenauflage maus, handballenauflage maus gel, fellowes, 9144104, crystals, mauspad, handgelenkpolsterkissen, lila, crystal, violett, handgelenkauflage, maus, 91441, handgelenkauflage/mauspad, knipex, transparentem, kristallklarem, feuchtem, tuch, stück, fioletowa, peles, kilimelis, gel/purple, mousepad, handgelenkauflagemauspad, padviolett, stck
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 12,76*
€ 14,99*
€ 6,78*
ab € 12,76*
€ 14,99*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 12,77*
€ 15,00*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,97*
€ 15,28*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,06*
€ 29,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
5933907
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.