Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

- 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.0 Speichermediem, Festplatte, USB-Stick, Flash, DVD-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WD Elements USB 3.0 mobile Festplatte 1 TB Bild 1
WD Elements USB 3.0 mobile Festplatte 1 TB Bild 1
WD Elements USB 3.0 mobile Festplatte 1 TB Bild 2
Artikel-Nr.:
     2753I-2603147
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBUZG0010BBK-WESN
EAN/GTIN:
     0718037855448
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
External HDD
External Hard Drives

Übersicht

Kurzinfo  WD Elements Portable WDBUZG0010BBK - Festplatte - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.0
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Western Digital
Hersteller Art. Nr.  WDBUZG0010BBK-WESN
EAN/UPC  0718037855448

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  WD Elements Portable WDBUZG0010BBK-WESN- Festplatte - 1 TB - USB 3.0
Typ  Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität  1 TB
Schnittstelle  USB 3.0
Datenübertragungsrate  5.0 Gbps (USB 3.0)
Merkmale  NTFS-formatiert
Stromversorgung  USB-Bus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  82 mm x 111 mm x 15 mm
Gewicht  134 g
Microsoft Zertifizierung  Compatible with Windows 7

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität  1 TB
Schnittstelle  USB 3.0
Merkmale  NTFS-formatiert
Breite  82 mm
Tiefe  111 mm
Höhe  15 mm
Gewicht  134 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Schnittstelle  5.0 Gbps (USB 3.0)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 3.0
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  USB-Bus
  
Software und Systemanforderungen  
Software inbegriffen  WD SmartWare Po (30 Tage Testversion)
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel
Compatible with Windows 7  Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung  Plug and Play, RoHS
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität:
1 TB
Schnittstelle:
USB 3.0
Merkmale:
NTFS-formatiert
Breite:
82 mm
Tiefe:
111 mm
Höhe:
15 mm
Übertragungsrate Schnittstelle:
5.0 Gbps (USB 3.0)
Schnittstellen:
1 x USB 3.0
Stromversorgung:
USB-Bus
Software inbegriffen:
WD SmartWare Po (30 Tage Testversion)
Erforderliches Betriebssystem:
Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung:
Plug and Play, RoHS
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Weitere Suchbegriffe: Externe Festplatte, Festplatte extern, externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, wd externe festplatte usb3.0, dvd drives, extern dvd laufwerk, western, digital, 0010, wdbuzg0010bbkwesn, wdbuzg0010bbk, wesn, elements, portable, festplatte, externe, schwarz, extern, black, usb30, usb3.0, usb3, 2.5", 00184856, external, 1000, tragbar, zoll, kapazitt, 10tb, 2.5in, hdex
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 49,69*
€ 63,85*
€ 4,00*
ab € 49,63*
€ 63,89*
€ 5,50*
ab € 50,39*
€ 64,40*
3 Tage
50
€ 3,51*
ab € 50,14*
€ 64,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,12*
€ 75,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WDBU6Y0015BBK-WESN
ab € 52,34*
Ähnlich
Western Digital
WDBU6Y0030BBK-WESN
ab € 85,79*
Ähnlich
Western Digital
WDBU6Y0040BBK-WESN
ab € 93,76*
Ähnlich
Western Digital
WDBU6Y0050BBK-WESN
ab € 98,58*
Ähnlich
Western Digital
WDBU6Y0020BBK
ab € 60,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.