Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim - 50 x DVD-R - 4,7GB (120 Min.) 16x - mattsilber - Spindel (43788)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2601234
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43788
EAN/GTIN:
     0023942437888
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW

Übersicht

Kurzinfo  Verbatim - 50 x DVD-R - 4.7 GB (120 Min.) 16x - mattsilber - Spindel
Gruppe  Wechselmedien
Hersteller  Verbatim
Hersteller Art. Nr.  43788
Modell  
EAN/UPC  0023942437888

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Verbatim - DVD-R x 50 - 4.7 GB - Speichermedium
Typ  Speichermedium - DVD-R
Anzahl mitgelieferter Medien  50
Farbe  Mattsilber
Kapazität ohne Komprimierung  4.7 GB
Aufnahmezeit  120 Min.
Schreibgeschwindigkeit  16x (Max)
Besonderheiten  AZO-Aufzeichnungsschicht
Verpackung  Spindel

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  DVD-R
Anzahl mitgelieferter Medien  50
Max. Schreibgeschwindigkeit  16x
Farbe  Mattsilber
  
Media  
Kapazität ohne Komprimierung  4.7 GB
Aufnahmezeit  120 Min.
Besonderheiten  AZO-Aufzeichnungsschicht
  
Verschiedenes  
Verpackung  Spindel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Typ:
DVD-R
Anzahl mitgelieferter Medien:
50
Max. Schreibgeschwindigkeit:
16x
Farbe:
Mattsilber
Kapazität ohne Komprimierung:
4.7 GB
Aufnahmezeit:
120 Min.
Besonderheiten:
AZO-Aufzeichnungsschicht
Verpackung:
Spindel
Weitere Suchbegriffe: dvd-r verbatim 4,7 gb spindel, dvd-rw, dvd-rw 4.7gb, 43788, verbatim, dvdr, mattsilber, spindel, min., 50szt, 4.7gb, 50er, wrap, 50erspindel, folienverpackung, 47gb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,66*
€ 47,74*
2 Tage
4
€ 7,50*
ab € 68,32*
€ 90,79*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.