Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS SRT 2200VA RM - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 220/230/240 V - 1.98 kW - 2200 VA Bleisäure - RS-232, USB - Ausgangsbuchsen: 10 - 2U - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2592113
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SRT2200RMXLI
EAN/GTIN:
     0731304317623
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Übersicht

Kurzinfo  APC Smart-UPS SRT 2200VA RM - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 220/230/240 V - 1.98 kW - 2200 VA Bleisäure - RS-232, USB - Ausgangsbuchsen: 10 - 2U - Schwarz
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Schneider Electric
Hersteller Art. Nr.  SRT2200RMXLI
Modell  APC Smart-UPS SRT 2200VA RM
EAN/UPC  0731304317623

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  APC Smart-UPS SRT 2200VA RM - USV - 1.98 kW - 2200 VA - Bleisäure
Gerätetyp  USV - in Rack montierbar/extern
Rack-Größe  2U
Gewicht  25 kg
Eingangsspannung  Wechselstrom 220/230/240 V
Ausgangsspannung  Wechselstrom 220/230/240 V
Leistungskapazität  1.98 kW / 2200 VA
Eingangsanschlüsse  3 x Strom IEC 60320 C20, Spannungsversorgung BS 1363A, Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Ausgabeanschlussstellen  8 x Strom IEC 60320 C13
2 x Strom IEC 60320 C19
Batterie  Bleisäure Bleisäure
Anz. Batterien  1
Betriebszeit (bis zu)  3.9 Min. bei voller Last
Netzwerk  RS-232, USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.2 cm x 58.4 cm x 8.5 cm
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)  2U
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
UPS-Technologie  Online
Eingangsspannung  Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich  Wechselstrom 160-275 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)  Wechselstrom 100 - 275 V
Vorhandene Spannung  50/60 Hz
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Eingangsanschlüsse  3 x Strom IEC 60320 C20, Spannungsversorgung BS 1363A, Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  8 x Strom IEC 60320 C13
2 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung  Wechselstrom 220/230/240 V 50/60 Hz
Leistungskapazität  1.98 kW / 2200 VA
Ausgabe Wellenform  Sinuswelle
Überspannungsschutz  Ja
Energie-Nennleistung  340 Joules
Effizienz  96%, 92% at 100% Load
  
Batterie  
Menge  1
Technologie  Bleisäure Bleisäure
Laufzeit (bis zu)  3.9 min bei Volllast
11.6 min bei halbe Beladung
Ladezeit  3 Stunden
Besonderheiten  Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei
  
Netzwerk  
Remote-Verwaltungsschnittstelle  RS-232, USB
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig
1 x EPO (emergency power off)
1 x Verwaltung (USB) - 4-polig USB Typ A
Erweiterungssteckplätze  1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Stromkabel 2.44 m
Kabel seriell - extern
USB-Kabel - extern
Rackmontagesatz  Mitgeliefert
Besonderheiten  Hörbarer Alarm, Not-Aus, LCD Anzeige, interner Bypass, Eco-Mode
Kennzeichnung  VDE, IEC 62040-2, RoHS, EN 62040-2, IP20, EAC, RCM, IEC 62040-1, EN 62040-1
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR  Ja
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung  55 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  43.2 cm
Tiefe  58.4 cm
Höhe  8.5 cm
Gewicht  25 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  59.9 cm
Transporttiefe  81 cm
Transporthöhe  24.6 cm
Transportgewicht  34.02 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
33,5 kg
Gerätetyp:
USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten):
2U
Farbe:
Schwarz
UPS-Technologie:
Online
Eingangsspannung:
Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich:
Wechselstrom 160-275 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar):
Wechselstrom 100 - 275 V
Vorhandene Spannung:
50/60 Hz
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
8 x Strom IEC 60320 C13 , 2 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung:
Wechselstrom 220/230/240 V 50/60 Hz
Leistungskapazität:
1.98 kW / 2200 VA
Ausgabe Wellenform:
Sinuswelle
Überspannungsschutz:
Ja
Energie-Nennleistung:
340 Joules
Effizienz:
96%, 92% at 100% Load
Menge:
1
Technologie:
Bleisäure Bleisäure
Laufzeit (bis zu):
3.9 min bei Volllast , 11.6 min bei halbe Beladung
Ladezeit:
3 Stunden
Besonderheiten:
Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei
Remote-Verwaltungsschnittstelle:
RS-232, USB
Erweiterungssteckplätze:
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
Rackmontagesatz:
Mitgeliefert
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
ENERGY STAR:
Ja
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung:
55 dBA
Breite:
43.2 cm
Tiefe:
58.4 cm
Höhe:
8.5 cm
Transportbreite:
59.9 cm
Transporttiefe:
81 cm
Transporthöhe:
24.6 cm
Transportgewicht:
34.02 kg
Weitere Suchbegriffe: USV-Rackmontagesatz, apc ups2200va, apc ups, ups, 2200, 4024, 2200va, 1980, smartups, smart, srt2200rmxli, schneider, rack, montierbar/extern, wechselstrom, 220/230/240, watt, bleisäure, rs232, ausgangsanschlüsse:, schwarz, p/n:, ar4018spx432, ar4024sp, ar4024spx429, ar4024spx431, ar4024spx432, 4018, montierbarextern, 220230240
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 35,00*
ab € 1.781,71*
€ 1.880,40*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.812,62*
€ 1.924,08*
€ 1,93*
ab € 1.814,40*
€ 1.924,09*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.831,15*
€ 1.945,61*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.961,37*
€ 2.070,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.070,27*
€ 2.463,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.058,88*
€ 2.450,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.010,02*
€ 2.391,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.978,01*
€ 2.353,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.961,37*
€ 2.334,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SRT10KXLI
ab € 7.261,90*
Ähnlich
APC
SRT2200XLI
ab € 1.613,14*
Ähnlich
APC
SRT2200RMXLI-NC
ab € 2.130,95*
Ähnlich
APC
SRT3000XLW-IEC
ab € 2.801,01*
Ähnlich
APC
SRT3000XLI
ab € 2.190,22*
Ähnlich
APC
SRT3000RMXLW-IEC
ab € 2.919,30*
Ähnlich
APC
SRT3000RMXLI
ab € 2.706,96*
Ähnlich
APC
SRT3000RMXLI-NC
ab € 2.709,43*
Ähnlich
APC
SRT5KRMXLI
ab € 4.090,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.