Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox T50-W - Sicherheitsgerät - mit 3 Jahre Standard-Support - 7 Anschlüsse - 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE - 802,11a/b/g/n/ac - Dualband (WGT51003-WW)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2588753
Hersteller:
     Watchguard
Herst.-Nr.:
     WGT51003-WW
EAN/GTIN:
     0654522011800
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
Wireless Lan Router

Übersicht

Kurzinfo  WatchGuard Firebox T50-W - Sicherheitsgerät - mit 3 Jahre Standard-Support - 7 Anschlüsse - 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE - 802.11a/b/g/n/ac - Dualband
Gruppe  Netzwerkgeräte
Hersteller  WatchGuard
Hersteller Art. Nr.  WGT51003-WW
Modell  Firebox T50-W
EAN/UPC  0654522011800

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  WatchGuard Firebox T50-W - Sicherheitsgerät
Gerätetyp  Sicherheitsgerät
Servicepaket  3 Jahre Standard-Support
Formfaktor  Extern
Lokalisierung  Weltweit
Anz. Anschlüsse  7
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband  2.4 GHz, 5 GHz
Leistung  Firewall-Durchsatz : 1,2 Gbit/s
VPN-Durchsatz : 270 Mbit/s
Antivirus-Durchsatz : 235 Mbit/s
IPS-Durchsatz : 410 Mbps
Unified Threat Management (UTM)-Durchsatz : 165 Mbit/s
Verbindungsrate : 4600 connections per second
Kapazität  Gleichzeitige Anschlüsse : 300000
Virtuelle Schnittstellen (VLANs) : 75
Berechtigte Benutzer : 500
VPN-Tunnel f. Zweigstellen : 50
Mobile IPSec-VPN-Tunnel : 50
Mobile SSL-VPN-Tunnel : 50
Mobile L2TP-VPN-Tunnel : 50
QoS-Hardwarewarteschlange : 8
VoIP-Protokolle  H.323, SIP
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  PoE
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  23.7 cm x 17.3 cm x 3.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Sicherheitsgerät
Servicepaket  3 Jahre Standard-Support
Breite  23.7 cm
Tiefe  17.3 cm
Höhe  3.6 cm
Lokalisierung  Weltweit
  
Netzwerk  
Formfaktor  Extern
Anz. Anschlüsse  7
Anschlusstechnik  Verkabelt
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll  TCP/IP, L2TP, PPPoE, SMTP, FTP, DHCP, DNS, POP3, DDNS
Routing Protocol  OSPF, BGP-4, RIP-1, RIP-2, statisches IP Routing, Policy-Based Routing (PBR)
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, CLI
Frequenzband  2.4 GHz, 5 GHz
Leistung  Firewall-Durchsatz : 1,2 Gbit/s
VPN-Durchsatz : 270 Mbit/s
Antivirus-Durchsatz : 235 Mbit/s
IPS-Durchsatz : 410 Mbps
Unified Threat Management (UTM)-Durchsatz : 165 Mbit/s
Verbindungsrate : 4600 connections per second
Kapazität  Gleichzeitige Anschlüsse : 300000
Virtuelle Schnittstellen (VLANs) : 75
Berechtigte Benutzer : 500
VPN-Tunnel f. Zweigstellen : 50
Mobile IPSec-VPN-Tunnel : 50
Mobile SSL-VPN-Tunnel : 50
Mobile L2TP-VPN-Tunnel : 50
QoS-Hardwarewarteschlange : 8
Leistungsmerkmale  NAT Support, Syslog-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), Deep Inspection, Anti-Spam-Schutz, Quality of Service (QoS), DHCP-Server, DHCP-Relais, DHCP-Client, Data Loss Prevention (DLP), Proxy-Firewall, RapidDeploy, Reputation Enabled Defense, APT Blocker
Encryption Algorithm  DES, Dreifach DES, RSA, MD5, IKE, SSL, SHA-1, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, SHA-2
Authentifizierungsmethode  SecurID, RADIUS, LDAP, Active Directory, VASCO-Token-Authentifizierung
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
  
IP-Telefonie  
VoIP-Protokolle  H.323, SIP
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  6 x 1000Base-T - RJ-45
1 x serial - RJ-45
2 x USB - Type A
1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
  
Verschiedenes  
MTBF  129,995 Stunde(n)
Kennzeichnung  ICSA IPSec zertifiziert, ICSA Firewall zertifiziert, CB, CSA NRTL/C, RoHS, WEEE, REACH, IPv6 Ready
  
Stromversorgung  
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  PoE
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  15 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  WatchGuard Dimension
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 ? 85% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Gerätetyp:
Sicherheitsgerät
Servicepaket:
3 Jahre Standard-Support
Breite:
23.7 cm
Tiefe:
17.3 cm
Höhe:
3.6 cm
Lokalisierung:
Weltweit
Formfaktor:
Extern
Anz. Anschlüsse:
7
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Netzwerk/Transportprotokoll:
TCP/IP, L2TP, PPPoE, SMTP, FTP, DHCP, DNS, POP3, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, CLI
Frequenzband:
2.4 GHz, 5 GHz
VoIP-Protokolle:
H.323, SIP
MTBF:
129,995 Stunde(n)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung:
PoE
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb:
15 Watt
Software inbegriffen:
WatchGuard Dimension
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 ? 85% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: WLAN Router, routing firewall, watchguard, firebox, t50w, 51003, wgt51003ww, standard, support, ww, wgt51003, sicherheitsgerät, jahre, standardsupport, anschlüsse, gige, wifi, dualband, sicherheitsgert, anschlsse
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Packung
Frei Haus
€ 1.796,39*
pro Paket
€ 1,93*
€ 1.896,49*
pro Paket
€ 1,93*
€ 1.896,49*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.796,39*
€ 2.137,70
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (€ 1.796,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.