Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-SF1008P - Switch - 8 Anschlüsse - EN, Fast EN - 10Base-T, 100Base-TX - PoE (TL-SF1008P)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-258313
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SF1008P
EAN/GTIN:
     6935364020682
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
tp link 8 port poe switch

Übersicht

Kurzinfo  TP-Link TL-SF1008P - Switch - 8 Anschlüsse - EN, Fast EN - 10Base-T, 100Base-TX - PoE
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  TP-LINK Technologies
Hersteller Art. Nr.  TL-SF1008P
Modell  TL-SF1008P
EAN/UPC  6935364020682

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  TP-Link TL-SF1008P - Switch - 8 Anschlüsse
Gerätetyp  Switch
Formfaktor  Extern
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17.1 cm x 9.8 cm x 2.7 cm
Anz. Anschlüsse  8 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Datenübertragungsrate  100 Mbps
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet
Kommunikationsmodus  Halbduplex, Vollduplex
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Power Over Ethernet (PoE), Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
Power Over Ethernet (PoE)  Ja

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Switch
Art  Extern
Breite  17.1 cm
Tiefe  9.8 cm
Höhe  2.7 cm
  
Netzwerk  
Anz. Anschlüsse  8 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Datenübertragungsrate  100 Mbps
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet
Anschlusstechnik  Verkabelt
Kommunikationsmodus  Halbduplex, Vollduplex
Switching-Protokoll  Ethernet
Größe der MAC-Adresstabelle  1000 Einträge
Statusanzeiger  Link Activity, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Power Over Ethernet (PoE), Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  4 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 weiblich
4 x Netzwerk / Strom - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 weiblich
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  CE, FCC
  
Stromversorgung  
Power Over Ethernet (PoE)  Ja
Stromversorgungsgerät  Netzteil - extern
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90%

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Gerätetyp:
Switch
Art:
Extern
Breite:
17.1 cm
Tiefe:
9.8 cm
Höhe:
2.7 cm
Anz. Anschlüsse:
8 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Datenübertragungsrate:
100 Mbps
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Kommunikationsmodus:
Halbduplex, Vollduplex
Switching-Protokoll:
Ethernet
Größe der MAC-Adresstabelle:
1000 Einträge
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
Power Over Ethernet (PoE):
Ja
Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90%
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 8 port, tplink, link, 1008, tlsf1008p, sf1008p, 10100, 10/100, switch, desktop, 8port, port, ethernet, power, over, 10/100mbit, mbits, unmanaged, 10100mbit, 100mbit, mbit/s, poe+, fast, ports, 10/100m, 0845973020682, 10100m
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 4,50*
ab € 33,85*
€ 43,98*
1 Tag
20
€ 2,90*
ab € 33,82*
€ 44,06*
€ 6,78*
ab € 34,28*
€ 44,38*
Frei Haus
ab € 34,73*
€ 45,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 42,95*
€ 55,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
TL-PoE10R
ab € 7,26*
Ähnlich
TP-Link
TL-PoE150S
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.