Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-257523 Herst.-Nr.: 372183 EAN/GTIN: 0766623372183 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Intellinet Manhattan - VGA-Kabel - HD-15 (M) - HD-15 (M) - 15 m - geformt - Schwarz | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | Intellinet | Hersteller Art. Nr. | 372183 | EAN/UPC | 0766623372183 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Intellinet Manhattan VGA-Kabel - 15 m | Typ | VGA-Kabel | Technologie | Abgeschirmt | Kabeleigenschaften | Geformt , Nickelbeschichtete Anschlüsse, Ferritkern | Länge | 15 m | Anschluss/Anschlüsse | 1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | VGA-Kabel | Technologie | Abgeschirmt | Abschirmungsmaterial | Folie und Ummantelung | American Wire Gauge (AWG) | 28 | Kabeleigenschaften | Geformt , Nickelbeschichtete Anschlüsse, Ferritkern | Länge | 15 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Typ: | VGA-Kabel | Technologie: | Abgeschirmt | Abschirmungsmaterial: | Folie und Ummantelung | American Wire Gauge (AWG): | 28 | Kabeleigenschaften: | Geformt , Nickelbeschichtete Anschlüsse, Ferritkern | Länge: | 15 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VGA Monitorkabel, svga-kabel 15m, svga kabel, svga-kabel manhattan, 372183, manhattan, stecker, hd15, schwarz, svga, monitorkabel, ferritkernen, ferritkern, 15pol., 15pol, polybag, kabel, st/st, 15.0m, anschlusskabel, 15.00, schraubbar, vgakabel, stst, 150m, 1500 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,08* | € 16,25* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 11,43* | € 16,27* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,00* | € 21,04* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,37* | € 21,46* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 24,70* | € 33,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|