Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Smart Array P440/2GB with FBWC - Speichercontroller (RAID) (820834-B21)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2567813
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     820834-B21
EAN/GTIN:
     0889296769088
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller

Übersicht

Kurzinfo  HPE Smart Array P440/2GB with FBWC - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM - PCIe 3.0 x8 - für ProLiant DL180 Gen9, DL20 Gen9 Solution, ML30 Gen9 Entry, ML30 Gen9 Solution
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  820834-B21
EAN/UPC  4514953907232

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Smart Array P440/2GB with FBWC - Speichercontroller (RAID) - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - PCIe 3.0 x8
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Bustyp  PCIe 3.0 x8
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  12 Gbit/s
Puffergrösse  2 GB
Unterstützte Geräte  Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle  8
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1 ADM, RAID 10 ADM
Systemanforderungen  Microsoft Windows Server 2008 R2, VMware ESXi 5, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows Server 2012, Oracle Solaris 11.1, Microsoft Windows Server 2012 R2, VMware vSphere 5.5, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP3, VMware ESXi 5.5, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 7, Red Hat Enterprise Linux 6 update 5
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.6 cm x 16.8 cm x 6.86 cm
Entwickelt für  ProLiant DL180 Gen9, DL20 Gen9 Solution, ML30 Gen9 Entry, ML30 Gen9 Solution

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus  PCIe 3.0 x8
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  12 Gbit/s
Puffergrösse  2 GB
Unterstützte Geräte  Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle  8
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1 ADM, RAID 10 ADM
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s (innerhalb)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  WEEE
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Server 2008 R2, VMware ESXi 5, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows Server 2012, Oracle Solaris 11.1, Microsoft Windows Server 2012 R2, VMware vSphere 5.5, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP3, VMware ESXi 5.5, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 7, Red Hat Enterprise Linux 6 update 5
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  1.6 cm
Tiefe  16.8 cm
Höhe  6.86 cm
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE ProLiant DL180 Gen9, DL20 Gen9 Solution, ML30 Gen9 Entry, ML30 Gen9 Solution

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gerätetyp:
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus:
PCIe 3.0 x8
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate:
12 Gbit/s
Puffergrösse:
2 GB
Unterstützte Geräte:
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle:
8
Schnittstellen:
1 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s (innerhalb)
Kennzeichnung:
WEEE
Breite:
1.6 cm
Tiefe:
16.8 cm
Höhe:
6.86 cm
Weitere Suchbegriffe: SATA Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, hp pcie raid controller, sas controller, hp sas controller, enterprise, smart, array, raid, gen9, 820834, 820834b21, hewlett, packard, p440/2g, controller, ml30, 4514953907232, p4402g, p440, p440/2gb, with, fbwc, speichercontroller, sender/kanal, sata, 6gb/s, 12gb/s, lowprofile, pcie, proliant
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 7,50*
ab € 301,70*
€ 345,22*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 361,94*
€ 412,50*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,50*
€ 490,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,93*
€ 489,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,24*
€ 476,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,02*
€ 464,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,94*
€ 430,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.