Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen3 - Festplatte - 900 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 10000 U/min - für Flex System x280 X6 Compute Node; System x3250 M6; x35XX M5; x3850 X6; x3950 X6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2544429
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00WG695
EAN/GTIN:
     0889488073658
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo Gen3 - Festplatte - 900 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 10000 U/min - für Flex System x280 X6 Compute Node; System x3250 M6; x35XX M5; x3850 X6; x3950 X6
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  00WG695
Modell  Gen3
EAN/UPC  0889488073658

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo Gen3 - Festplatte - 900 GB - SAS 12Gb/s
Typ  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  900 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  1.2 GBps
Spindelgeschwindigkeit  10000 U/min
Entwickelt für  Flex System x280 X6 Compute Node (2.5"); x480 X6 Compute Node (2.5"); x880 X6 Compute Node (2.5"); System x3250 M6 (2.5"); x3500 M5 (2.5"); x3550 M5 (2.5"); x3650 M5 (2.5"); x3850 X6 (2.5"); x3950 X6 (2.5")

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  900 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit  10000 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo Flex System x280 X6 Compute Node (2.5")
Lenovo Flex System x480 X6 Compute Node (2.5")
Lenovo Flex System x880 X6 Compute Node (2.5")
Lenovo System x3250 M6 (2.5")
Lenovo System x3500 M5 (2.5")
Lenovo System x3550 M5 (2.5")
Lenovo System x3650 M5 (2.5")
Lenovo System x3850 X6 (2.5")
Lenovo System x3950 X6 (2.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität:
900 GB
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
SAS 12Gb/s
Übertragungsrate Laufwerk:
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit:
10000 U/min
Schnittstellen:
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, lenovo sas hdd hotswap 2,5", sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, lenovo, 00wg695, 900gb, 12gbps, 10000, system, gen3, festplatte, hotswap, 2.5", 12gb/s, flex, x280, compute, node;, x3250, x35xx, x3850, x3950, 2.5in, g3hs, 3250, 3850, 3950, 12gbs, node
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 7,50*
ab € 236,80*
€ 247,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 279,38*
€ 293,93*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,93*
€ 349,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,19*
€ 348,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,57*
€ 337,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,38*
€ 332,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.