Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN Jabra Jabra SPEAK 810 UC - USB-VoIP-Desktop-Freisprecheinrichtung - Bluetooth - kabellos - NFC - USB, 3,5 mm Stecker (7810-209)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2542500
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     7810-209
EAN/GTIN:
     5706991018455
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme

Übersicht

Kurzinfo  Jabra SPEAK 810 UC - USB-VoIP-Desktop-Freisprecheinrichtung - Bluetooth - kabellos - NFC - USB, 3,5 mm Stecker
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Jabra
Hersteller Art. Nr.  7810-209
Modell  Jabra SPEAK 810 UC
EAN/UPC  5706991018455

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Jabra SPEAK 810 UC - USB-VoIP-Desktop-Freisprecheinrichtung
Produkttyp  USB-VoIP-Desktop-Freisprecheinrichtung - Bluetooth - kabellos - NFC - USB, 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Zusätzliche Funktionen  DSP, LED-Leuchten, USB-Ladeanschluss
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth-Version  Bluetooth 4.2
Soundmodus  Stereo
Soundeffekte  Crystal Clear
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 100 - 20000 Hz - Empfindlichkeit 80 dB
Impedanz  4 Ohm
Max. Eingangsleistung  6000 mW
Mit Mikrofonen  6
Bedienungselement  Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-VoIP-Desktop-Freisprecheinrichtung - Bluetooth - kabellos - NFC - USB, 3,5 mm Stecker
Zusätzliche Funktionen  DSP, LED-Leuchten, USB-Ladeanschluss
Breite  36 cm
Tiefe  18 cm
Höhe  3.95 cm
Gewicht  965 g
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Max. Betriebsabstand  30 m
  
Kopfhörer  
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth-Version  Bluetooth 4.2
Bluetooth-Profile  Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Bluetooth low energy (BLE), Audio Gateway Hands-Free Profile (AGHFP)
Soundmodus  Stereo
Soundeffekte  Crystal Clear
Frequenzgang  100 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung  6000 mW
Empfindlichkeit  80 dB
Impedanz  4 Ohm
Membran  56 mm
Besonderheiten  ZoomTalk-Technologie
  
Mikrofon  
Formfaktor  Eingebaut
Mit Mikrofonen  6
Empfindlichkeit  -29 dB
Frequenzgang  20 - 8000 Hz
Verhältnis von Signal zu Geräusch  80 dB
Audioeingang - Daten  - 20 - 8000 Hz
  
Fernbedienung  
Steuerung  Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB 2.0 (4 PIN USB Type A)
Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  USB-Kabel - 2.1 m
Audiokabel - 1.2 m
Kennzeichnung  Plug and Play, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, TELEC, REACH, EAC, NCC, iDA, RCM, NTC, SIRIM, ETA, SDPPI
  
Stromversorgung  
Batterie  Wiederaufladbar (Ladegerät nicht enthalten)
  
Abmessungen und Gewicht (Transport)  
Transportbreite  36.6 cm
Transporttiefe  45.6 cm
Transporthöhe  28.7 cm
Transportgewicht  1.57 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Zusätzliche Funktionen:
DSP, LED-Leuchten, USB-Ladeanschluss
Breite:
36 cm
Tiefe:
18 cm
Höhe:
3.95 cm
Empfohlene Verwendung:
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Max. Betriebsabstand:
30 m
Anschlusstechnik:
Kabellos
Drahtlose Technologie:
Bluetooth
Bluetooth-Version:
Bluetooth 4.2
Soundmodus:
Stereo
Soundeffekte:
Crystal Clear
Frequenzgang:
100 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung:
6000 mW
Empfindlichkeit:
80 dB
Impedanz:
4 Ohm
Membran:
56 mm
Besonderheiten:
ZoomTalk-Technologie
Formfaktor:
Eingebaut
Mit Mikrofonen:
6
Verhältnis von Signal zu Geräusch:
80 dB
Audioeingang - Daten:
- 20 - 8000 Hz
Steuerung:
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Anschlusstyp:
USB 2.0 (4 PIN USB Type A) , Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Enthaltene Kabel:
USB-Kabel - 2.1 m , Audiokabel - 1.2 m
Batterie:
Wiederaufladbar (Ladegerät nicht enthalten)
Transportbreite:
36.6 cm
Transporttiefe:
45.6 cm
Transporthöhe:
28.7 cm
Transportgewicht:
1.57 kg
Weitere Suchbegriffe: Konferenztelefon, Telefonkonferenzsystem, USB-Konferenzlösung, USB Lautsprecher, USB Speaker, jabra bluetooth freisprecheinrichtung, freisprechanlage, jabra freisprechanlage, jabra, 7810, 7810209, speak, bluetooth, voipfreisprechtelefon, kabellos, audio, voip, freisprechtelefon, speakerphone, stecker, usb/bluetoothkonferenzlösung, 0706487016229, usbbluetoothkonferenzlsung, konferenzlösung, ihre, professionelle, intuitive, uckompatible, freisprechlösung, konferenzgespräche, tagungsräumen., dank, seiner, konnektivität
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 279,00*
€ 299,86*
2 Tage
337
€ 7,50*
ab € 293,02*
€ 312,90*
€ 5,00*
ab € 301,89*
€ 322,39*
€ 3,50*
ab € 303,49*
€ 322,93*
2 Tage
6
€ 4,45*
ab € 304,02*
€ 323,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,86*
€ 356,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,78*
€ 349,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,38*
€ 345,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,00*
€ 332,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
7510-209
ab € 66,42*
Ähnlich
Jabra
7510-109
ab € 71,79*
Ähnlich
Jabra
7710-409
ab € 142,16*
Ähnlich
Jabra
7710-309
ab € 143,87*
Ähnlich
Jabra
7810-109
ab € 269,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.